機器溜冰鞋和滾軸設備
機械滑輪和滾輪在起重設備或機械製造業中發揮重要作用。它們減少了無數的重新組裝、拆卸和安裝的時間...阅读更多
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSD-48P | NT$304,330 | |
A | RS-BSD-72P | NT$369,796 | |
A | RS-BSD-36N | NT$297,330 | |
A | RS-BSD-36P | NT$275,121 | |
A | RS-BSD-72N | NT$400,535 | |
A | RS-BSD-48N | NT$329,135 |
Tri-Glide 獨立後單元
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-BSP-48N | NT$335,487 | |
A | RS-BSP-36N | NT$303,079 | |
A | RS-BSP-72N | NT$408,463 |
ERS系列托輥組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-15-ERSD | NT$129,030 | |
B | RS-100-ERSD | NT$272,850 | |
C | RS-260-ERSD | NT$378,744 | |
D | RS-400-ERSD | NT$378,883 | |
E | RS-40-ERSD | NT$129,308 | |
F | RS-20-ERSD | NT$125,460 | |
G | RS-50-ERSD | NT$158,007 |
前舵手冰鞋
代頓前舵機滾輪只需將重型設備和工業機械放置在要移動的設備下方即可移動。 它們通常成對使用(一個前部,一個後部)用於移動設備,並具有耐用的鋼結構和粉末塗層,可承受重載。 這些機器滾筒具有用於連接可選轉向桿的牽引孔和用於輕鬆旋轉滾筒上的設備的旋轉平台。 它們配備尼龍腳輪(8 或 16 個一組),帶有聚氨酯胎面和滾珠軸承,可實現平穩運行。 頂板表面有橡膠墊,以防止負載邊緣損壞。 有多種 steerman 機器滾輪可供選擇,負載能力為 10000、16500、22000 和 33000 磅 Raptor Supplies.
代頓前舵機滾輪只需將重型設備和工業機械放置在要移動的設備下方即可移動。 它們通常成對使用(一個前部,一個後部)用於移動設備,並具有耐用的鋼結構和粉末塗層,可承受重載。 這些機器滾筒具有用於連接可選轉向桿的牽引孔和用於輕鬆旋轉滾筒上的設備的旋轉平台。 它們配備尼龍腳輪(8 或 16 個一組),帶有聚氨酯胎面和滾珠軸承,可實現平穩運行。 頂板表面有橡膠墊,以防止負載邊緣損壞。 有多種 steerman 機器滾輪可供選擇,負載能力為 10000、16500、22000 和 33000 磅 Raptor Supplies.
設備/機器壓路機
代頓設備或機器滾筒放置在重型設備或工業機械下方,將其從一個地方移動到另一個地方。 它們可以連接到可選的轉向桿,以將車輪移動到正確的方向,並具有帶粉末塗層的鋼結構框架,以承受腐蝕環境。 這些滾輪配備滾珠軸承,可在移動過程中降低摩擦力,並配備尼龍製成的剛性或旋轉腳輪,易於操作。 它們的負載處理能力高達 30000 磅。
代頓設備或機器滾筒放置在重型設備或工業機械下方,將其從一個地方移動到另一個地方。 它們可以連接到可選的轉向桿,以將車輪移動到正確的方向,並具有帶粉末塗層的鋼結構框架,以承受腐蝕環境。 這些滾輪配備滾珠軸承,可在移動過程中降低摩擦力,並配備尼龍製成的剛性或旋轉腳輪,易於操作。 它們的負載處理能力高達 30000 磅。
設備滾筒套件
希爾曼壓路機設備的壓路機套件設計用於運輸重型設備,以用於安裝或維護與維修服務。 這些堅固的滾輪套件包括四個高質量的旋轉式滾輪,這些滾輪具有帶襯墊的/金剛石鋼頂部,用於在拐角處進行急轉彎;還有兩個30/48/60英寸長的轉向手柄,可以將其拆下來存放在狹窄的空間中。 Nyton系列工具包還能夠在精密的地板表面(例如,新的混凝土,環氧樹脂塗層的地板)上移動負載滾輪; 瓷磚以及塗漆和密封的地板。 所有這些設備都裝在堅固的鋼製存儲箱中,帶有堅固的提手,以確保運輸過程中物品的安全。 這些設備的滾輪套件範圍很廣,可供選擇,承重範圍從8000到400000磅不等。 Raptor Supplies.
希爾曼壓路機設備的壓路機套件設計用於運輸重型設備,以用於安裝或維護與維修服務。 這些堅固的滾輪套件包括四個高質量的旋轉式滾輪,這些滾輪具有帶襯墊的/金剛石鋼頂部,用於在拐角處進行急轉彎;還有兩個30/48/60英寸長的轉向手柄,可以將其拆下來存放在狹窄的空間中。 Nyton系列工具包還能夠在精密的地板表面(例如,新的混凝土,環氧樹脂塗層的地板)上移動負載滾輪; 瓷磚以及塗漆和密封的地板。 所有這些設備都裝在堅固的鋼製存儲箱中,帶有堅固的提手,以確保運輸過程中物品的安全。 這些設備的滾輪套件範圍很廣,可供選擇,承重範圍從8000到400000磅不等。 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 手柄長度 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KNRS-4-4S | NT$77,225 | ||||||
B | KRS-8-4S | NT$68,691 | ||||||
C | KRS-3-4S | NT$62,455 | ||||||
D | KRS-60-SLP | NT$141,239 | ||||||
E | KRS-40-SLP | NT$125,104 | ||||||
F | KNRS-8-SLP | NT$106,239 | ||||||
G | KRS-15-SLP | NT$111,591 | ||||||
H | KNRS-12-SLP | NT$119,214 | ||||||
I | KNRS-24-SLP | NT$137,968 | ||||||
J | RS-120-SLP | NT$283,815 | ||||||
K | RS-200-SLP | NT$391,400 |
設備滾輪套件
代頓機器滾輪套件設計用於運輸重物和設備。 它們包括四個機器滾筒和兩個用於轉移的轉向桿。 它們配有可鎖定的鋼製外殼,可在不使用時舒適地存放滾輪和轉向桿。 滾輪的頂部表面有襯墊,可防止設備損壞和滑落。 從一系列機器滾筒套件中進行選擇,負載能力為 8000、33000、88000 和 132000 磅 Raptor Supplies.
代頓機器滾輪套件設計用於運輸重物和設備。 它們包括四個機器滾筒和兩個用於轉移的轉向桿。 它們配有可鎖定的鋼製外殼,可在不使用時舒適地存放滾輪和轉向桿。 滾輪的頂部表面有襯墊,可防止設備損壞和滑落。 從一系列機器滾筒套件中進行選擇,負載能力為 8000、33000、88000 和 132000 磅 Raptor Supplies.
後背Steerman溜冰鞋
代頓後轉向機滾輪設計用於移動重型設備和工業機械,只需將其放置在要移動的設備下方即可。 它們通常成對使用(一前一後)用於移動設備,並具有耐用的粉末塗層鋼結構,可承受重載。 這些機器滾筒具有 2 個甲板,可均勻分配負載。 它們配備尼龍腳輪(8、12 或 16 個一組),帶有聚氨酯胎面和滾珠軸承,可實現平穩運行。 頂板表面有橡膠墊,以防止負載邊緣損壞。 有多種 steerman 機器滾輪可供選擇,負載能力為 10000、16500、22000 和 33000 磅 Raptor Supplies.
代頓後轉向機滾輪設計用於移動重型設備和工業機械,只需將其放置在要移動的設備下方即可。 它們通常成對使用(一前一後)用於移動設備,並具有耐用的粉末塗層鋼結構,可承受重載。 這些機器滾筒具有 2 個甲板,可均勻分配負載。 它們配備尼龍腳輪(8、12 或 16 個一組),帶有聚氨酯胎面和滾珠軸承,可實現平穩運行。 頂板表面有橡膠墊,以防止負載邊緣損壞。 有多種 steerman 機器滾輪可供選擇,負載能力為 10000、16500、22000 和 33000 磅 Raptor Supplies.
機械冰鞋
Vestil 機械溜冰鞋設計用於直線移動重型設備,並具有橡膠頂面以提供額外的抓地力。 它們與堅固的尼龍輪集成在一起,具有無損性能,並配有鋼手柄,用於攜帶和準確定位溜冰鞋。 對於轉彎和拐角處的應用,該品牌還提供可轉向的機械溜冰鞋,具有旋轉頂板和拉桿,以提高操控性。
Vestil 機械溜冰鞋設計用於直線移動重型設備,並具有橡膠頂面以提供額外的抓地力。 它們與堅固的尼龍輪集成在一起,具有無損性能,並配有鋼手柄,用於攜帶和準確定位溜冰鞋。 對於轉彎和拐角處的應用,該品牌還提供可轉向的機械溜冰鞋,具有旋轉頂板和拉桿,以提高操控性。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | MLSWPU140854 | NT$65,892 | 詢價 |
A | MLSWPU85874 | NT$27,586 | 詢價 |
MLSWNY 系列負載輪
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | MLSWNY150808 | NT$186,746 | |
B | MLSWNY100554 | NT$73,090 | |
C | MLSWNY140854 | NT$128,105 | 詢價 |
D | MLSWNY150558 | NT$129,892 | |
C | MLSWNY85434 | NT$19,967 | 詢價 |
C | MLSWNY85874 | NT$32,368 | 詢價 |
SSKT系列機械溜冰鞋
VHMS 系列鋼製機械滾筒及配件
MLSWD系列驅動輪
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | MLSWDPU125502 | NT$43,297 | |
B | MLSWDPU200852 | NT$56,854 | |
C | MLSWDPU160502 | NT$62,266 |
全能溜冰鞋
機器溜冰鞋和滾軸設備
重型移動溜冰鞋和機械移動滾輪是放置在集裝箱、重型機器和設備的邊緣或角落下方,以移動它們的小型滾動平台。 然而,為了移動大型設備,使用液壓千斤頂、叉車、起重機、撬桿或類似的起重裝置連接多個溜冰鞋和滾輪。 Raptor Supplies 提供各種品牌的機器溜冰鞋,例如 頓,Vestil, 韋斯科 & Hilman Rollers,非常適合將重型機械和設備從一個地方移動到另一個地方。 這些重型設備移動溜冰鞋可以承受 10000 磅到 400000 磅的負載,並配備剛性和/或旋轉滾輪,用於減振和地板保護。
滾輪套件來自 希爾曼滾子 包括四個帶襯墊/金剛石鋼頂面的旋轉鎖定滾輪,用於在拐角處進行急轉彎。 這些套件能夠在精緻的地板表面(例如新鮮混凝土、環氧樹脂塗層地板以及塗漆和密封地板)上移動負載滾輪。
Vestil 機械移動溜冰鞋和滾輪非常適合運輸重物而不會在地板上留下凹痕,因為它們堅固的尼龍輪可以有效地處理 8000 到 400000 磅的負載。每個溜冰鞋的上部都用橡膠表面加固,以增強緊握。
從這些機械溜冰鞋和滾輪中進行選擇,提供固定、可調節和可操縱的樣式 Raptor Supplies.
用途
這些機械移動溜冰鞋和滾輪可用於在倉庫、製造業和工廠中移動重物和設備。
功能
頓 機器溜冰鞋和滾筒:
- 代頓移動滾輪的頂板帶有紋理表面,可提供強大的抓力並防止裝載物品意外移動。
- 這些設備滾輪套件帶有一個可鎖定的鋼製外殼,用於在不使用時固定轉向桿和滾輪。
- 該品牌的滾輪可以附加到可選 轉向桿 在將負載從一個地方移動到另一個地方時,可以輕鬆繞過轉彎和障礙物。 它們由鋼製成,並具有粉末塗層以提供更大的承重能力。
Vestil 機械溜冰鞋和滾筒:
- 尼龍構造的輪子不會在地板上留下印象。
- 這些滾輪在頂板上具有橡膠表面,可提供額外的抓地力。
希爾曼 設備滾輪套件:
- Hilman Rollers 設備滾輪套件是堅固的套件,包括四個帶襯墊/金剛石鋼頂部的旋轉鎖定滾輪,用於在拐角處進行急轉彎。
- 它們有兩個 30 / 48 / 60 英寸長的轉向手柄,可以拆卸下來存放在受限空間中。
- 它們能夠在精緻的地板表面上移動裝載的滾筒,例如新鮮混凝土、環氧樹脂塗層地板、水磨石瓷磚和塗漆和密封地板。
- 它們裝在一個重型鋼質儲物箱中,帶有堅固的提手,可確保運輸過程中物品的安全。
韋斯科 HeviMover機輥:
- Wesco HeviMover 機器滾動設備具有精密研磨和硬化的滾子,帶有承重板,可承受 30000 磅的最大負載。
- 滾輪圍繞中央承重板旋轉,以提供出色的負載分佈和移動重型設備。
- 承重板配備可 360 度旋轉的旋轉輪轂,增強了這些溜冰鞋的機動性。
工作機制
這些重型機械溜冰鞋配備剛性和/或旋轉輪,便於移動。 它們具有彈簧加載鎖定機構,可收緊車輪,防止意外移動和物品掉落。
標準與批准
- Hilman Rollers 產品目錄分別通過了 ISO 9001:2000 和 CE 標準的認證,以提高生產力和環境保護。
- 許多 Vestil 產品符合 ASME 標準和 ISO 認證,以確保在使用過程中具有卓越的質量和安全性能。
- Wesco 產品符合 ISO 9001、UL 和 UR 標準,以提高安全性和效率。
常问问题解答
希爾曼滾筒如何工作?
同心研磨的鋼輥連接在一起,形成一條連續的鏈條,圍繞硬化鋼製成的承重板循環。 該板位於滾筒框架的中央。 Hilman 機械溜冰鞋不需要軸承或額外潤滑,使其成為清潔工作、低維護的工業組件。
我應該如何選擇壓路機的輪子?
由聚氨酯、尼龍和鋼製成的車輪具有不同的特性。
如果我對產品或其交付有任何疑問怎麼辦?
您可以通過以下方式與我們聯繫,輕鬆解決您的疑問 -
電子郵件:銷售@raptorsupplies.COM
致電:+ 44 203 287 5224
WhatsApp:+ 44 7786 311597
除了卡還有其他支付方式嗎?
Raptor Supplies 還為您提供通過 PayPal 安全付款。