機器溜冰鞋和滾軸設備
機械滑輪和滾輪在起重設備或機械製造業中發揮重要作用。它們減少了無數的重新組裝、拆卸和安裝的時間...阅读更多
HeviMover機輥
Wesco HeviMover機器的壓路機具有精密的研磨和硬化壓路機以及可承受最大30000 lb的承重板。這些壓路機圍繞中央承重板旋轉,以提供更好的載荷分配並移動重型設備。 承重板配有可旋轉360度的旋轉輪轂,從而增強了機動性。 這些HeviMover機器輥子種類繁多,有8、10、10.5和12.75英寸長度可供選擇。 Raptor Supplies.
Wesco HeviMover機器的壓路機具有精密的研磨和硬化壓路機以及可承受最大30000 lb的承重板。這些壓路機圍繞中央承重板旋轉,以提供更好的載荷分配並移動重型設備。 承重板配有可旋轉360度的旋轉輪轂,從而增強了機動性。 這些HeviMover機器輥子種類繁多,有8、10、10.5和12.75英寸長度可供選擇。 Raptor Supplies.
Bull Dolly 系列滾輪套件,旋轉光滑頂部
Tri-Glide 獨立前轉向裝置
OT 型滾輪
T 型滾輪
FT系列獨立滾輪
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 10-RP | NT$23,738 | |
B | 30-SLD | NT$68,061 | |
C | 7.5-RS | NT$21,790 | |
D | 10-研發 | NT$23,552 | |
E | 3.75-RP | NT$20,585 | |
F | 3.75-SLD | NT$21,559 | |
G | 3.75-SLS | NT$21,744 | |
H | 30-RP | NT$66,578 | |
I | 30-SLP | NT$69,174 | |
J | 7.5-研發 | NT$21,976 | |
K | 50-研發 | NT$86,468 | |
L | 50-RP | NT$87,998 | |
M | 50-SLD | NT$92,541 | |
N | 50-SLS | NT$92,449 | |
O | 7.5-SLD | NT$22,950 | |
P | 7.5-SLP | NT$23,042 | |
Q | 7.5-RP | NT$22,254 | |
R | 50-SLP | NT$97,270 | |
S | 10-RS | NT$23,181 | |
T | 15-SLD | NT$27,864 | |
U | 10-SLD | NT$24,294 | |
V | 10-SLP | NT$24,340 | |
W | 10-SLS | NT$24,062 | |
X | 15-研發 | NT$25,036 | |
Y | 15-RP | NT$26,149 |
手柄套件
Bull Dolly 系列滾輪,旋轉軟墊頂部
轉向手柄
鏈條滾輪手柄
Bull Dolly 系列滾輪套件,剛性鑽石頂部
Bull Dolly 系列滾輪套件,旋轉鑽石頂部
Bull Dolly 系列滾輪套件,旋轉軟墊頂部
拆裝手柄
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-3-2S/2R | NT$56,980 | |
A | RS-8-2S/2R | NT$65,743 | |
A | RS-8-4S | NT$69,499 | |
A | RS-3-4S | NT$60,180 |
Nyton 系列豪華滾輪套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KNRS-2-2S/2R | NT$58,371 | |
B | KNRS-4-2S/2R | NT$70,611 | |
C | KNRS-2-4S | NT$60,272 |
ERS 系列豪華滾輪套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KRS-20-ERSD | NT$136,958 | |
B | KRS-50-ERSD | NT$165,240 | |
C | KRS-15-ERSD | NT$134,222 | |
D | KRS-40-ERSD | NT$162,968 |
FT 系列滾輪套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KRS-40-SLD | NT$116,929 | |
B | KRS-15-SLD | NT$100,933 | |
C | KRS-30-SLD | NT$105,523 | |
D | KRS-30-SLP | NT$107,841 | |
E | KRS-60-SLD | NT$133,110 |
Tri-Glide 系列套件
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KTG-120P | NT$1,144,486 | 詢價 |
B | KTG-15P | NT$139,879 | |
A | KTG-160P | NT$1,564,726 | 詢價 |
C | KTG-20N | NT$179,890 | |
D | KTG-20P | NT$171,962 | |
E | KTG-20S | NT$182,487 | |
F | KTG-60PA | NT$685,254 | |
G | KTG-10N | NT$123,512 | |
H | KTG-10P | NT$121,055 | |
I | KTG-10S | NT$128,520 | |
J | KTG-15N | NT$141,548 | |
K | KTG-15S | NT$158,841 | |
L | KTG-24P | NT$243,919 | |
M | KTG-40P | NT$339,613 | |
N | KTG-80PA | NT$812,059 |
Nyton 系列豪華滾輪組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | NRS-8-SLP | NT$101,397 | |
B | NRS-12-SLP | NT$130,050 | |
C | NRS-2-4S | NT$58,371 | |
D | NRS-24-SLP | NT$139,508 | |
E | NRS-2S/2R | NT$52,530 | |
F | NRS-40-SLP | NT$234,136 | |
G | NRS-4-2S/2R | NT$65,743 | |
H | NRS-4-4S | NT$68,803 |
FT系列托輥組
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | RS-120-SLD | NT$285,275 | |
B | RS-15-SLP | NT$95,833 | |
C | RS-200-SLD | NT$377,956 | |
D | RS-30-SLD | NT$96,853 | |
E | RS-30-SLP | NT$98,569 | |
F | RS-40-SLD | NT$107,656 | |
G | RS-40-SLP | NT$110,345 | |
H | RS-60-SLD | NT$123,837 | |
I | RS-60-SLP | NT$125,320 | |
J | RS-15-SLD | NT$91,660 |
機器溜冰鞋和滾軸設備
重型移動溜冰鞋和機械移動滾輪是放置在集裝箱、重型機器和設備的邊緣或角落下方,以移動它們的小型滾動平台。 然而,為了移動大型設備,使用液壓千斤頂、叉車、起重機、撬桿或類似的起重裝置連接多個溜冰鞋和滾輪。 Raptor Supplies 提供各種品牌的機器溜冰鞋,例如 頓,Vestil, 韋斯科 & Hilman Rollers,非常適合將重型機械和設備從一個地方移動到另一個地方。 這些重型設備移動溜冰鞋可以承受 10000 磅到 400000 磅的負載,並配備剛性和/或旋轉滾輪,用於減振和地板保護。
滾輪套件來自 希爾曼滾子 包括四個帶襯墊/金剛石鋼頂面的旋轉鎖定滾輪,用於在拐角處進行急轉彎。 這些套件能夠在精緻的地板表面(例如新鮮混凝土、環氧樹脂塗層地板以及塗漆和密封地板)上移動負載滾輪。
Vestil 機械移動溜冰鞋和滾輪非常適合運輸重物而不會在地板上留下凹痕,因為它們堅固的尼龍輪可以有效地處理 8000 到 400000 磅的負載。每個溜冰鞋的上部都用橡膠表面加固,以增強緊握。
從這些機械溜冰鞋和滾輪中進行選擇,提供固定、可調節和可操縱的樣式 Raptor Supplies.
用途
這些機械移動溜冰鞋和滾輪可用於在倉庫、製造業和工廠中移動重物和設備。
功能
頓 機器溜冰鞋和滾筒:
- 代頓移動滾輪的頂板帶有紋理表面,可提供強大的抓力並防止裝載物品意外移動。
- 這些設備滾輪套件帶有一個可鎖定的鋼製外殼,用於在不使用時固定轉向桿和滾輪。
- 該品牌的滾輪可以附加到可選 轉向桿 在將負載從一個地方移動到另一個地方時,可以輕鬆繞過轉彎和障礙物。 它們由鋼製成,並具有粉末塗層以提供更大的承重能力。
Vestil 機械溜冰鞋和滾筒:
- 尼龍構造的輪子不會在地板上留下印象。
- 這些滾輪在頂板上具有橡膠表面,可提供額外的抓地力。
希爾曼 設備滾輪套件:
- Hilman Rollers 設備滾輪套件是堅固的套件,包括四個帶襯墊/金剛石鋼頂部的旋轉鎖定滾輪,用於在拐角處進行急轉彎。
- 它們有兩個 30 / 48 / 60 英寸長的轉向手柄,可以拆卸下來存放在受限空間中。
- 它們能夠在精緻的地板表面上移動裝載的滾筒,例如新鮮混凝土、環氧樹脂塗層地板、水磨石瓷磚和塗漆和密封地板。
- 它們裝在一個重型鋼質儲物箱中,帶有堅固的提手,可確保運輸過程中物品的安全。
韋斯科 HeviMover機輥:
- Wesco HeviMover 機器滾動設備具有精密研磨和硬化的滾子,帶有承重板,可承受 30000 磅的最大負載。
- 滾輪圍繞中央承重板旋轉,以提供出色的負載分佈和移動重型設備。
- 承重板配備可 360 度旋轉的旋轉輪轂,增強了這些溜冰鞋的機動性。
工作機制
這些重型機械溜冰鞋配備剛性和/或旋轉輪,便於移動。 它們具有彈簧加載鎖定機構,可收緊車輪,防止意外移動和物品掉落。
標準與批准
- Hilman Rollers 產品目錄分別通過了 ISO 9001:2000 和 CE 標準的認證,以提高生產力和環境保護。
- 許多 Vestil 產品符合 ASME 標準和 ISO 認證,以確保在使用過程中具有卓越的質量和安全性能。
- Wesco 產品符合 ISO 9001、UL 和 UR 標準,以提高安全性和效率。
常问问题解答
希爾曼滾筒如何工作?
同心研磨的鋼輥連接在一起,形成一條連續的鏈條,圍繞硬化鋼製成的承重板循環。 該板位於滾筒框架的中央。 Hilman 機械溜冰鞋不需要軸承或額外潤滑,使其成為清潔工作、低維護的工業組件。
我應該如何選擇壓路機的輪子?
由聚氨酯、尼龍和鋼製成的車輪具有不同的特性。
如果我對產品或其交付有任何疑問怎麼辦?
您可以通過以下方式與我們聯繫,輕鬆解決您的疑問 -
電子郵件:銷售@raptorsupplies.COM
致電:+ 44 203 287 5224
WhatsApp:+ 44 7786 311597
除了卡還有其他支付方式嗎?
Raptor Supplies 還為您提供通過 PayPal 安全付款。