GAST 固定式電動空氣壓縮機 安裝在氣罐上的壓縮機用於為充氣裝置、噴塗設備和氣動工具提供動力。 它們具有無油操作的特點,確保排出的空氣不含污染物。 這些壓縮機可承受 32 至 104 華氏度的溫度,並允許安裝在任何平面上。
安裝在氣罐上的壓縮機用於為充氣裝置、噴塗設備和氣動工具提供動力。 它們具有無油操作的特點,確保排出的空氣不含污染物。 這些壓縮機可承受 32 至 104 華氏度的溫度,並允許安裝在任何平面上。
尋找常規舊柴油動力空氣壓縮機的替代品? 不要再看了,因為 Raptor Supplies 已滿足您的需求。電動壓縮機不需要燃料,因此...阅读更多
1級,箱式安裝,無油,臥式電動空氣壓縮機
Gast的單級電動空氣壓縮機適用於氣動工具,例如空氣釘子和棘輪扳手,以及噴塗,造粒和清潔應用。 這些安裝在罐上的Gast空氣壓縮機包括帶有手動排水裝置的ASME編碼缸(或罐),可現場調節的壓力開關,防滴漏電電動馬達,壓力安全閥,壓力表,截止閥和一個止回閥。 它們可以排出最大壓力為100 psi的空氣,並在115伏和230伏電源下運行。 這些Gast壓縮機配備2加侖,12加侖,20加侖或30加侖的氣缸,並具有不同的馬力額定值。
Gast的單級電動空氣壓縮機適用於氣動工具,例如空氣釘子和棘輪扳手,以及噴塗,造粒和清潔應用。 這些安裝在罐上的Gast空氣壓縮機包括帶有手動排水裝置的ASME編碼缸(或罐),可現場調節的壓力開關,防滴漏電電動馬達,壓力安全閥,壓力表,截止閥和一個止回閥。 它們可以排出最大壓力為100 psi的空氣,並在115伏和230伏電源下運行。 這些Gast壓縮機配備2加侖,12加侖,20加侖或30加侖的氣缸,並具有不同的馬力額定值。
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | NT$64,993 | |||||||||
B | 2LAF-246T-M200EX | NT$95,057 | |||||||||
C | 5HCD-100TA-M550NGX | NT$85,861 | |||||||||
D | 7硬盤-70TA-M750X | NT$168,680 |
電動熱狗罐安裝空氣壓縮機,1 級
帶有儲罐的 Gast 固定式空氣壓縮機可在醫學實驗室、醫院、食品加工業和汽車等應用中提供加壓空氣。 這些耐用且堅固的裝置採用無油永久潤滑,可排出無污染的空氣,熱狗罐可抑制來自往復式壓縮機的空氣脈衝,以獲得均勻的氣流。 它們與自動啟動/停止壓力開關集成,可在 30 / 70 / 80 psi 下啟動壓縮機並在 50 / 100 psi 下停止,以及手動排水、壓力安全閥、壓力表和截止閥,用於控制、安全性和耐用性壓縮機組。 從具有 1/8、1/6 和 3/4 hp 電機的各種空氣壓縮機中進行選擇。
帶有儲罐的 Gast 固定式空氣壓縮機可在醫學實驗室、醫院、食品加工業和汽車等應用中提供加壓空氣。 這些耐用且堅固的裝置採用無油永久潤滑,可排出無污染的空氣,熱狗罐可抑制來自往復式壓縮機的空氣脈衝,以獲得均勻的氣流。 它們與自動啟動/停止壓力開關集成,可在 30 / 70 / 80 psi 下啟動壓縮機並在 50 / 100 psi 下停止,以及手動排水、壓力安全閥、壓力表和截止閥,用於控制、安全性和耐用性壓縮機組。 從具有 1/8、1/6 和 3/4 hp 電機的各種空氣壓縮機中進行選擇。
次數 | 型號 | HP | 最大。 壓力 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251T-M100X | NT$46,579 | ||||||
B | 5HCD-101T-M550NGX | NT$70,252 |
探索更多
- 熱水循環泵
- 文件蓋、顯示器和框架
- 聯軸器項圈和適配器
- 非電性能測試
- 引腳
- 特種虎鉗和零件
- 開槽工具組
- 手持式噴漆機
- 皮帶驅動雙進口前彎鼓風機
- 出口指示牌LED改裝套件
- MUELLER INDUSTRIES ABS管
- WEILER 螺旋刷工具
- EDWARDS SIGNALING 紅色 LED 模塊
- SPEARS VALVES CPVC FKM 補充端連接器套件,SR 螺紋端
- SPEARS VALVES 聚丙烯隔膜閥,法蘭端,FKM 背襯 PTFE 隔膜
- EBERBACH 電分析儀加熱器
- LABCONCO 空氣淨化過濾器
- VESTIL LO-J 系列拖車穩定千斤頂
- BERNER 加熱器組件
- CLEVELAND 斷路器