Hubbell Wiring Device-kellems經銷商| Raptor Supplies 台灣

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

自 1888 年以來,Hubbell Wiring Device-Kellems(Hubbell Inc 的子公司)一直在為電子、照明、醫療、電氣、數據通信和公用事業服務製造各種接線設備和插座。 了解更多

篩選

電器類

燈飾

車隊和車輛維修

測試儀器

手工具

電子電器和電池

物料搬運

高跟鞋

安全性

水喉水務工程

安全指引

暖通空調和製冷

加工

實驗室用品

氣動工具

家具接待和餐飲服務

硬體規格

電器類 篩選

插頭和插座查看全部

數據通訊查看全部

電箱查看全部

  • 電氣箱蓋配件
  • 電氣箱蓋

    經 UL 認證和 CSA 認證的盒蓋,適用於 50 安培扭鎖單個插座。 由鍍鋅鋼製成,設計工作溫度範圍為 -40 至 75 攝氏度

  • 電氣安全箱

    CSA認證的電氣安全箱用於保護室內安裝中的電線不受損壞。 由優質鋼製成,並帶有一個帶有4個組的矩形嵌入式安裝盒

  • 地板箱蓋配件

    金屬和聚碳酸酯地板箱蓋,用於保護地板電氣系統免受損壞並提供防觸電保護

  • 地板箱蓋

    用於保護地板插座盒免受損壞並防止意外接觸帶電電路。 可安裝在出線盒上方,以保護插座免受人流、污垢和碎片的影響

  • 地板箱

    不僅在牆壁和天花板上,還可以在建築物中的任何地方進行電氣訪問。 具有抗腐蝕的結構,帶有理想的調平腳,以及分別用於坡道和低壓應用的超大螺紋導管接入孔

  • 防風雨箱蓋配件
  • 防風雨箱蓋

    旨在防止積水或雨水滲入插座。 非常適合與 FS 或 FD 防風雨盒、單個 50A 直插片插座和 50A 扭鎖插座配合使用。 具有自動關閉蓋和熱塑性結構

  • 防風雨盒

關於 Hubbell 接線設備-kellems

豐富的 Hubbell 接線設備-Kellems 產品目錄包括地線盒、開關、連接器、插頭、插座和電氣壁板。 哈貝爾 延長線 暫時為電動工具、庭院加熱器和戶外照明操作提供電力。 這些擴展件具有可承受工業濫用的金屬出線盒和額定功率為 125kW 的柔性電纜。 Hubbell 扭鎖連接器適用於將電動工具和設備與戶外照明裝置中的電源連接。 顧名思義,這些連接器具有扭鎖機構,可防止意外斷開並將插頭固定在插座上。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Hubbell 接線設備-Kellems 的 型号 交叉參考了等效的 Appleton Electric 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Hubbell 產品。 客戶還可以使用型號的最後 5 位數字交叉引用大多數產品

運送地址

這些 Hubbell 設備可以處理 120 至 600VAC 的電壓。 它們通常尺寸較小,需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些產品通過快遞而非空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

Hubbell接線裝置-kellems競爭優勢

inSIGHT 數據監控設備

這些設備使用該品牌的電源線、套管設備、智能引腳以及電路和環境監視器,以無線方式跟踪和監控功率、電流、內部設備溫度、公用事業級計量、電壓和數據趨勢等指標。 這些設備直接為分析提供數據,並幫助預測潛在的過程變化。

SNAPConnect 插座

這些插座提供 SNAPConnect 端子,可直接插入插座以實現快速安裝。 它們採用模塊化設計,可最大程度地減少暴露的活動部件並更換尾纖,以實現安全可靠的連接。 三合一測試儀可確保接線正確。

常问问题解答

哈貝爾總部在哪裡?

Hubbell 由 Harvey Hubbell 於 1888 年在康涅狄格州奧蘭治創立,是一家獨資企業。 1905年,公司遷至美國康涅狄格州謝爾頓,即目前的總部所在地。

如何接線扭鎖插頭?

  • 將中性線連接到銀色端子,並將其順時針纏繞在 Twist-Lock 插頭中的螺釘上。
  • 擰緊螺絲。

扭鎖連接器的用途是什麼?

它們可以保護設備免受水進入連接,這可能導致電湧。 這種扭鎖功能可實現緊密的連接和密封。