HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 直刀片插座
SNAPConnect,超重型插座,2 極,15 / 20A
Hubbell 接線裝置 - Kellems 型線路裝飾器系列,超重型規格等級/永久標記插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些雙工母插座具有連接器接線,可實現更快的安裝和更高效的操作,以及可實現牢固連接的 SNAPConnect 機制。 它們具有尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 選定型號提供分體電路,可通過開關、電源指示燈和防篡改觸點控制一半或兩個插座。 這些 125V 插座種類繁多,有白色、紅色、黑色、淺杏仁色、象牙色、灰色、棕色、橙色、藍色和綠色可供選擇。
Hubbell 接線裝置 - Kellems 型線路裝飾器系列,超重型規格等級/永久標記插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些雙工母插座具有連接器接線,可實現更快的安裝和更高效的操作,以及可實現牢固連接的 SNAPConnect 機制。 它們具有尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 選定型號提供分體電路,可通過開關、電源指示燈和防篡改觸點控制一半或兩個插座。 這些 125V 插座種類繁多,有白色、紅色、黑色、淺杏仁色、象牙色、灰色、棕色、橙色、藍色和綠色可供選擇。
次數 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 最高 生命值 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP2162BKNA | NT$545 | 詢價 | ||||
B | SNAP2152BKLTRA | NT$759 | 詢價 | ||||
C | SNAP2152C1BKTRA | - | 詢價 | ||||
D | SNAP2152BKNA | NT$495 | 詢價 | ||||
E | SNAP2162BKL | - | 詢價 | ||||
F | SNAP2162C1BKTRA | - | 詢價 | ||||
G | SNAP2152BKSCTRA | NT$709 | 詢價 | ||||
H | SNAP2162C2BK | NT$709 | 詢價 | ||||
I | SNAP2152BKL | - | 詢價 | ||||
J | SNAP2152C2BKTRA | - | 詢價 | ||||
K | SNAP2162BKLTRA | NT$839 | 詢價 | ||||
L | SNAP2152C2BK | NT$658 | 詢價 | ||||
M | SNAP2162C2BKTRA | - | 詢價 | ||||
A | SNAP2162BKA | - | 詢價 | ||||
D | SNAP2152BKA | - | 詢價 | ||||
N | SNAP2152BKTRA | NT$646 | 詢價 | ||||
O | SNAP2152C1BK | NT$692 | 詢價 | ||||
P | SNAP2162BKTRA | NT$713 | 詢價 | ||||
Q | SNAP2162BKSCTRA | NT$784 | 詢價 | ||||
R | SNAP2162BLTRA | NT$713 | 詢價 | ||||
S | SNAP2162BLLTRA | NT$839 | 詢價 | ||||
T | SNAP2162BLL | - | 詢價 | ||||
U | SNAP2152BLSCTRA | NT$709 | 詢價 | ||||
V | SNAP2162BLSCTRA | NT$784 | 詢價 | ||||
W | SNAP2152BLLTRA | NT$759 | 詢價 |
組合設備
嵌入式安裝插座
法蘭插座
防水插座
次數 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 額定電流 | 極數 | 線數 | 段落 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL67W08 | NT$9,388 | |||||||||
B | HBL69W08 | NT$8,971 | |||||||||
C | HBL60W33 | NT$9,095 | |||||||||
D | HBL65W47 | NT$6,669 | |||||||||
E | HBL67W47 | NT$7,632 | |||||||||
F | HBL69W47 | NT$9,450 | |||||||||
G | HBL65W49 | NT$6,573 | |||||||||
H | HBL67W48 | NT$7,153 | |||||||||
I | HBL69W48 | NT$8,219 | |||||||||
J | HBL65W34 | NT$7,284 | |||||||||
K | HBL67W49 | NT$8,137 | |||||||||
L | HBL69W49 | NT$8,398 | |||||||||
M | HBL67W74 | NT$8,338 | |||||||||
N | HBL69W74 | NT$9,073 | |||||||||
O | HBL67W75 | NT$7,974 | |||||||||
P | HBL69W75 | NT$8,791 | |||||||||
Q | HBL67W76 | NT$8,376 | |||||||||
R | HBL69W76 | NT$8,536 | |||||||||
S | HBL69W77 | NT$9,034 |
直插片雙工插座,2 極,125V
Hubbell 接線設備 - Kellems 商業/醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化端子上的接線連接。 這些直刀片插座具有尼龍表面和 PBT/尼龍底座結構,具有抗衝擊性和耐用性。 它們可以承受高達 75°C 的連續工作溫度。這些 125V 插座有多種可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
Hubbell 接線設備 - Kellems 商業/醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化端子上的接線連接。 這些直刀片插座具有尼龍表面和 PBT/尼龍底座結構,具有抗衝擊性和耐用性。 它們可以承受高達 75°C 的連續工作溫度。這些 125V 插座有多種可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
法蘭入口插座
Hubbell 接線設備-Kellems 法蘭入口插座設計用於將直插片插座與相符的電源插頭連接。 螺絲端子提供與電線的安全連接。 這些法蘭入口具有防塵蓋,可防止異物沉積。 部分型號配有蓋子,可在不使用時蓋住開口。 這些法蘭插座的額定電流為 15A 和 20A Raptor Supplies.
Hubbell 接線設備-Kellems 法蘭入口插座設計用於將直插片插座與相符的電源插頭連接。 螺絲端子提供與電線的安全連接。 這些法蘭入口具有防塵蓋,可防止異物沉積。 部分型號配有蓋子,可在不使用時蓋住開口。 這些法蘭插座的額定電流為 15A 和 20A Raptor Supplies.
雙工面板 DIN 導軌插座
帶隔離接地的醫院級雙工插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 2 極母雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們採用尼龍和 PBT 結構,帶有黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭接觸機制,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有橙色和紅色可供選擇。
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 2 極母雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們採用尼龍和 PBT 結構,帶有黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭接觸機制,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有橙色和紅色可供選擇。
四個插座,醫院級,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 4-Plex 醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些4 出口母插座具有聚碳酸酯表面、黃銅觸點和PBT 底座,具有抗衝擊性和耐用性,可承受高達75 攝氏度的連續工作溫度。它們具有背面和側面接線,可在安裝過程中實現更快的優化,並具有帶環的錨孔固定實心線,實現快速、輕鬆的端接。 有多種棕色、象牙色和紅色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
Hubbell 接線設備 - Kellems 4-Plex 醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些4 出口母插座具有聚碳酸酯表面、黃銅觸點和PBT 底座,具有抗衝擊性和耐用性,可承受高達75 攝氏度的連續工作溫度。它們具有背面和側面接線,可在安裝過程中實現更快的優化,並具有帶環的錨孔固定實心線,實現快速、輕鬆的端接。 有多種棕色、象牙色和紅色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
微型法蘭插頭,2 極,3 線接地
Hubbell 接線設備-Kellems 微型法蘭式公插座是電源插座,允許直插片插頭連接到製造工廠和辦公室的電源。 它們採用熱塑性結構,具有抗衝擊性,末端有插腳,可防止插頭從插座中滑落。 此外,這些獲得 UL 認證、CSA 和 NEMA 5 和 6 認證的設備配備了背接線端子,易於安裝,並且可提供 125 和 250V VAC 電壓。 Raptor Supplies 還提供 Hubbell 接線設備-Kellems 單法蘭入口 對於重型操作,需要 20 安培的額定電流。
Hubbell 接線設備-Kellems 微型法蘭式公插座是電源插座,允許直插片插頭連接到製造工廠和辦公室的電源。 它們採用熱塑性結構,具有抗衝擊性,末端有插腳,可防止插頭從插座中滑落。 此外,這些獲得 UL 認證、CSA 和 NEMA 5 和 6 認證的設備配備了背接線端子,易於安裝,並且可提供 125 和 250V VAC 電壓。 Raptor Supplies 還提供 Hubbell 接線設備-Kellems 單法蘭入口 對於重型操作,需要 20 安培的額定電流。
四個插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 4 插座插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些4 層母插座具有聚碳酸酯表面和PBT 底座,具有抗衝擊性和耐用性,可承受高達75 攝氏度的連續工作溫度。它們具有帶環的錨孔,可固定實心電線,實現快速、輕鬆的端接。 選定的型號配有浪湧抑制器和隔離接地,以保護設備免受電氣故障的影響。 有多種白色、棕色、灰色、黑色、象牙色、藍色和橙色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15 和 20A。
Hubbell 接線設備 - Kellems 4 插座插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些4 層母插座具有聚碳酸酯表面和PBT 底座,具有抗衝擊性和耐用性,可承受高達75 攝氏度的連續工作溫度。它們具有帶環的錨孔,可固定實心電線,實現快速、輕鬆的端接。 選定的型號配有浪湧抑制器和隔離接地,以保護設備免受電氣故障的影響。 有多種白色、棕色、灰色、黑色、象牙色、藍色和橙色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15 和 20A。
商業/工業級裝飾插座,複式
Hubbell 接線設備 - Kellems 型線路裝飾器系列,商業/工業級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母頭雙工插座具有背面和側面接線,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們採用尼龍結構,具有抗衝擊、耐腐蝕和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有三重擦拭接觸機構,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有多種顏色供您選擇,有白色、棕色、杏仁色、灰色、黑色、象牙色和淺杏仁色可供選擇。
Hubbell 接線設備 - Kellems 型線路裝飾器系列,商業/工業級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母頭雙工插座具有背面和側面接線,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們採用尼龍結構,具有抗衝擊、耐腐蝕和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有三重擦拭接觸機構,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有多種顏色供您選擇,有白色、棕色、杏仁色、灰色、黑色、象牙色和淺杏仁色可供選擇。
帶隔離接地的商業/工業級插座
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 15A 母插座具有背面和側面接線,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們具有尼龍面和 PBT 底座結構,具有抗衝擊性、耐腐蝕性和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座還具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲。 這些橙色插座有多種可供選擇,有單槽和雙槽齊平設計。
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 15A 母插座具有背面和側面接線,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們具有尼龍面和 PBT 底座結構,具有抗衝擊性、耐腐蝕性和耐用性。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座還具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲。 這些橙色插座有多種可供選擇,有單槽和雙槽齊平設計。
帶隔離接地的商業級插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母雙工插座具有側面接線螺絲端子,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們採用尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊和耐腐蝕性能,可承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭觸點機制,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有多種顏色供您選擇,有白色、橙色、象牙色、杏仁色、灰色和淺杏仁色可供選擇。
Hubbell 接線設備 - Kellems 商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母雙工插座具有側面接線螺絲端子,可在安裝過程中更快地進行優化。 它們採用尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊和耐腐蝕性能,可承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭觸點機制,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有多種顏色供您選擇,有白色、橙色、象牙色、杏仁色、灰色和淺杏仁色可供選擇。
帶隔離接地的商業級裝飾插座
Hubbell 接線設備 - Kellems 型線路裝飾器系列,商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 2 極母雙工插座具有背面和側面接線螺絲端子,可在安裝過程中實現更快的優化。 它們採用尼龍/熱塑性塑料結構,帶有黃銅觸點,具有抗衝擊和耐腐蝕性能,可承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭接觸機制,可長期保持插頭。 有多種白色、象牙色和灰色插座可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
Hubbell 接線設備 - Kellems 型線路裝飾器系列,商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 2 極母雙工插座具有背面和側面接線螺絲端子,可在安裝過程中實現更快的優化。 它們採用尼龍/熱塑性塑料結構,帶有黃銅觸點,具有抗衝擊和耐腐蝕性能,可承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭接觸機制,可長期保持插頭。 有多種白色、象牙色和灰色插座可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
超重型/商業級插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型和商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 它們具有尼龍表面和尼龍/PBT 底座結構,具有抗衝擊性和耐用性。 這些雙工母插座採用背面和側面接線/連接器設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。選定的型號提供 SNAPConnect 等功能,可實現牢固連接和防篡改接觸機制,以防止受傷。 有多種白色、黑色、象牙色、棕色和灰色 125V 插座可供選擇,電流額定值為 15 和 20A。
Raptor Supplies 還提供 時鐘吊架插座 具有用於懸掛和供電時鐘的不銹鋼板。
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型和商業規格級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 它們具有尼龍表面和尼龍/PBT 底座結構,具有抗衝擊性和耐用性。 這些雙工母插座採用背面和側面接線/連接器設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們可以承受高達 75 攝氏度的連續工作溫度。選定的型號提供 SNAPConnect 等功能,可實現牢固連接和防篡改接觸機制,以防止受傷。 有多種白色、黑色、象牙色、棕色和灰色 125V 插座可供選擇,電流額定值為 15 和 20A。
Raptor Supplies 還提供 時鐘吊架插座 具有用於懸掛和供電時鐘的不銹鋼板。
次數 | 型號 | HP | 安培 | 應用環境 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP5362IA | NT$1,143 | |||||||||
B | SNAP5262IA | NT$918 | |||||||||
C | SNAP5262WA | NT$918 | |||||||||
D | SNAP5362A | NT$1,048 | |||||||||
E | CR20WHI | NT$211 | |||||||||
F | BR20WHIWR | NT$553 | |||||||||
G | CR20I | NT$212 | |||||||||
H | BR20WR | NT$600 | |||||||||
I | CR20GRYTR | NT$520 | |||||||||
J | CR20WHITR | NT$575 | |||||||||
K | CR20 | NT$170 | |||||||||
L | BR20WHIWRTR | NT$629 | |||||||||
M | BR20IWRTR | NT$629 | |||||||||
N | BR20GRYWRTR | NT$629 | |||||||||
O | BR20BLKWRTR | NT$629 | |||||||||
P | BR20TR | NT$562 | |||||||||
Q | BR20GRYWR | NT$569 | |||||||||
R | CR20GRY | NT$161 | |||||||||
S | BR20ITR | NT$705 | |||||||||
T | BR20BLKWR | NT$569 | |||||||||
U | BR20WHITR | NT$705 | |||||||||
V | CR20ITR | NT$548 | |||||||||
W | BR20IWR | NT$570 | |||||||||
X | CR20黑色 | NT$161 | |||||||||
Y | BR20GRYTR | NT$604 |
建築/商業插座
Hubbell 接線設備-Kellem 雙工裝飾器插座用於工廠、辦公樓和製造工廠,用於端接接線,以便於連接或斷開。 它們採用尼龍結構和美觀的 Style Line 設計,提供低摩擦和高承載能力,能夠承受 -40 至 75 攝氏度的溫度。這些插座與能夠自接地的叉形端子集成,提供 1/2 和 1 hp 型號。
Raptor Supplies 還提供 雙沖水插座 用於醫院級應用。
Hubbell 接線設備-Kellem 雙工裝飾器插座用於工廠、辦公樓和製造工廠,用於端接接線,以便於連接或斷開。 它們採用尼龍結構和美觀的 Style Line 設計,提供低摩擦和高承載能力,能夠承受 -40 至 75 攝氏度的溫度。這些插座與能夠自接地的叉形端子集成,提供 1/2 和 1 hp 型號。
Raptor Supplies 還提供 雙沖水插座 用於醫院級應用。
醫院級電湧保護插座,雙工,20A
Hubbell 接線設備 - Kellems 浪湧保護插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 SpikeShield 醫院級電湧抑制插座為設備提供電湧抑制,額定能量高達 240 焦耳,峰值電流為 15kA。 它們具有尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些母裝飾器雙工插座具有開機指示燈,用於驗證電源可用性,並在電湧保護不再起作用時發出警報。 這些 125V 插座有像牙色和藍色可供選擇。
Hubbell 接線設備 - Kellems 浪湧保護插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 SpikeShield 醫院級電湧抑制插座為設備提供電湧抑制,額定能量高達 240 焦耳,峰值電流為 15kA。 它們具有尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些母裝飾器雙工插座具有開機指示燈,用於驗證電源可用性,並在電湧保護不再起作用時發出警報。 這些 125V 插座有像牙色和藍色可供選擇。
次數 | 型號 | 顏色 | 產品 描述 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBL8362SA | NT$7,080 | |||
B | HBL8362ISA | NT$7,471 |
醫院級雙工插座,2 極,20A,125V
Hubbell 接線設備 - Kellems 醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們具有尼龍/聚碳酸酯表面和 PBT 基礎結構,具有抗衝擊性和耐用性。 選定型號提供開機指示燈以驗證電源可用性。 防篡改接觸機構可防止受傷,兩個用於照明插座面的 LED 提高了弱光條件下的可視性。 這些 20A、125V 插座種類繁多,有白色、紅色和淺杏仁色可供選擇。
Hubbell 接線設備 - Kellems 醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們具有尼龍/聚碳酸酯表面和 PBT 基礎結構,具有抗衝擊性和耐用性。 選定型號提供開機指示燈以驗證電源可用性。 防篡改接觸機構可防止受傷,兩個用於照明插座面的 LED 提高了弱光條件下的可視性。 這些 20A、125V 插座種類繁多,有白色、紅色和淺杏仁色可供選擇。
次數 | 型號 | 應用環境 | 顏色 | 材料 | 線數 | 電源指示燈 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8300ILR | NT$3,685 | |||||||
B | 8300REDTRA | NT$1,233 | |||||||
C | 8300WTRA | NT$1,459 | |||||||
D | 8300REDTRA | NT$1,793 | |||||||
E | 8300REDL | NT$2,121 | |||||||
F | 8300拉特拉 | NT$1,206 | |||||||
G | 8300RED | NT$835 |
浪湧保護插座,雙工,15 / 20A,125V
Hubbell 接線設備 - Kellems 浪湧保護插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 SpikeShield 規格級雙工插座提供浪湧抑制功能,可保護設備免受電湧影響,額定能量高達 240 焦耳,峰值電流高達 15kA。 它們具有尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些母裝飾器雙工插座具有開機指示燈,用於驗證電源可用性,並在電湧保護不再起作用時發出警報。 選定的型號提供隔離接地機制,用於消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲。 有多種象牙色和藍色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
Hubbell 接線設備 - Kellems 浪湧保護插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 SpikeShield 規格級雙工插座提供浪湧抑制功能,可保護設備免受電湧影響,額定能量高達 240 焦耳,峰值電流高達 15kA。 它們具有尼龍結構和黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些母裝飾器雙工插座具有開機指示燈,用於驗證電源可用性,並在電湧保護不再起作用時發出警報。 選定的型號提供隔離接地機制,用於消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲。 有多種象牙色和藍色 125V 插座可供選擇,額定電流為 15A 和 20A。
次數 | 型號 | 產品 描述 | 安培 | 顏色 | 接線方式 | 額定電流 | HP | 項目 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5360ISA | NT$5,639 | |||||||||
B | HBL5260ISA | NT$4,930 | |||||||||
C | HBL5260SA | NT$4,930 | |||||||||
D | HBL5360SA | NT$5,306 | |||||||||
E | HBL5262SA | NT$7,336 | |||||||||
F | HBL5362SA | NT$7,309 | |||||||||
G | IG5262SA | NT$7,467 | |||||||||
H | IG5362SA | NT$6,788 | |||||||||
I | HBL5362ISA | NT$7,005 |