Altronix NetWay112 單端口中跨 PoE 注入器為每個端口提供高達 15.4W 的 PoE 功率,並以高達 10 Mbps 的速度向 PoE 兼容設備(如 IP 攝像機、無線接入點、VoIP 電話和其他高功率設備)傳輸數據(文本、音頻和視頻)距離注入器最遠 100 米的網絡設備。 它具有標準網絡電纜(CAT5e 或以上),可通過強大而快速的連接提供電力和數據。 NetWay112 PoE 注入器還通過使用 12 / 16VDC 低壓連接提供對傳統非 PoE 設備的保護和自動檢測,從而確保設備的最大安全性。 它配備了 PoE 狀態 LED 和用於輸入和 PoE 關閉的彈簧端子。 此 PoE 關閉功能可以重置攝像頭和/或邊緣設備。 Altronix PoE 供電器能夠在 32 華氏度至 104 華氏度的溫度範圍內運行。 它可以在最高海拔 3048 米、非冷凝濕度高達 85% 的情況下運行。
用途:
Altronix NetWay112 單端口中跨注入器可連接到 PoE 和非 PoE 設備,例如 PoE 攝像機、IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點和其他高功率網絡設備。
功能
- Altronix NetWay112 單端口中跨 PoE 注入器適用於提供每個端口高達 15.4W 功率的 PoE/POE+ 和 Hi-PoE。
- 該噴油器需要 12 / 16VDC 輸入電源。
- 它還設計用於以高達 10 Mbps 的速度向 100 米範圍內的 PoE 兼容設備(例如安全攝像頭、設備、無線接入點和 VoIP 電話)傳輸數據(文本、視頻和音頻)。
- 該 PoE 供電器配備安全功能,可通過低電壓連接實現短路保護和自動檢測傳統非 PoE 攝像機/設備,從而確保設備的最大安全性。
- 它配備標準網絡電纜(CAT5e 或以上),通過強大而快速的連接提供電力和數據。
- 它配備 PoE 模式和電源 LED 指示燈,可輕鬆監控所連接受電設備的 PoE 電源使用實際時間。
- UL 列出且符合 IEEE 802.3af 標準的端口可提供 15W 的最大額定功率,在高達 3048 米的海拔高度和高達 85% 的非冷凝濕度範圍內運行。
- Altronix PoE 供電器能夠在 32 華氏度至 104 華氏度的溫度範圍內運行。
兼容配件:
- Altronix CAT5e:這些 Altronix 電纜專為該品牌的 NetWay112 PoE 注入器而設計,可通過強大的高速連接傳輸數據(音頻、視頻和文本)。
- Altronix 室內 NetWay1 電源注入器 提供可靠的以太網 (PoE) 電源,並將數據范圍額外擴展 100 m,根據設備端口要求使用多個中繼器獲得 600 m 的最大範圍。
標準和批准:
- Altronix NetWay112 PoE 注入器符合國際標準,因為它已通過 UL 60950-1 認證(信息技術設備)和 CE 認證(歐洲合格性)。
安裝方式:
- 使用緊固件和/或牆錨將 NetWay112 噴油器牢固地安裝在牆上。
- 連接到 UL 列出的 2 類或 LPS(有限電源)設備以提供輸入電源。
- 然後,使用 12 - 16 AWG 電線將 22VDC / 16VDC 連接到端子。
- 將結構化電纜從 [IN] 端口連接到 UL 認證的以太網交換機或視頻服務器。
- 將另一條結構化電纜從 [OUT] 端口連接到 PoE 設備。
- 端口狀態 LED 在正常操作和安全連接的情況下亮起。
- 要啟動 PoE 關閉,請手動將 12 至 24VAC 或 5 至 24VDC 範圍內的電壓施加到電源注入器上標記為 [PoE Shutdown] 的輸入端子。
- NetWay112 裝置開始正常向 PoE 兼容設備供電時,從關機端子移除所施加的電壓。
經常問的問題:
問:我們可以將任何 PoE 設備連接到 Netway1 電源注入器嗎?
答:Altronix Netway1 與需要電源額定值高達 15.4W 的 PoE 設備兼容。
問:從 PoE 關閉模式恢復到正常操作需要多長時間?
A. PoE 關閉後,大約需要 4 秒才能恢復正常運行。
Q. Netway1 需要什麼樣的輸入電源?
A. 建議使用 UL 列出的訪問控制受限電源(適用於 UL294 應用)或 2 類額定變壓器/電源(適用於 UL60950-1 應用)。
問:什麼是中跨功率注入器?
答:中跨電源注入器是將不支持 PoE 的交換機或數據服務器與支持 PoE 的設備(例如 VoIP 電話或 IP 攝像機)連接起來的 PoE 設備。 換句話說,這些注入器將電力添加(或註入)到以太網或數據電纜,用於為 PoE 設備供電,而無需連接具有單獨電源的每個設備。
PoE 供電器如何工作?
答:通過支持 PoE 的交換機,數據從交換機傳輸到注入器,注入器通過以太網電纜中的 2 對電線將數據饋送到 IP 攝像機。