Altronix NetWay1BT 單端口中跨注入器為每個端口提供高達 90W 的 PoE 功率,並以高達 1000 Mbps 的速度向 PoE 兼容設備(如 IP 攝像機、無線接入點、VoIP 電話和其他高功率網絡設備)傳輸數據(文本、音頻和視頻)它們距離噴射器最遠 100 米。 它具有標準網絡電纜(CAT5e 或更高)以及用於提供電源和數據的 4 對配置,並支持 RJ45 自動交叉以太網連接以實現強大而快速的連接。 NetWay1BT PoE 注入器還通過使用 115 / 230VAC 電壓連接提供對傳統非 PoE 設備的保護和自動檢測,從而確保設備的最大安全性。 它還配備 PoE 模式和電源 LED 指示燈,可以輕鬆監控所連接設備的 PoE 電源使用的實際時間。 這些 LED 指示燈有紅色、黃色和綠色三種顏色,分別表示 PoE 打開、電源打開和 IP 鏈路狀態。 Altronix PoE 供電器能夠在 -22 華氏度至 167 華氏度的溫度範圍內運行。 它在海拔 609.6 米、非冷凝濕度在 20% 到 85% 之間的情況下表現良好。
用途:
Altronix NetWay1BT 單端口中跨注入器可連接到 PoE 和非 PoE 設備,例如 PoE 攝像機、IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點和其他高功率網絡設備。
功能
- Altronix NetWay1BT 單端口中跨 PoE 注入器旨在為每個端口提供高達 90W 的 PoE/POE+ 和 Hi-PoE。
- 該裝置需要 115VAC / 230VAC 輸入電源。
- 它還用於以高達 1000 Mbps 的速度向 PoE 兼容設備(例如安全攝像頭、設備、無線接入點和 VoIP 電話)傳輸數據(文本、視頻和音頻),無論距離如何(最長 100 米)。
- 該PoE供電器配備安全功能,可通過使用115 / 230VAC低壓連接實現短路保護和自動檢測傳統非PoE攝像機/設備,從而確保設備的最大安全性。
- 它配備了標準網絡電纜(CAT5e 或更高)以及 4 對配置以提供電力和數據。
- NetWay1BT 中跨注入器可容納 RJ45、自動交叉以太網連接,以實現強大而快速的連接。
- 它配備 PoE 模式和電源 LED 指示燈,可輕鬆監控所連接受電設備的 PoE 電源使用實際時間。
- 紅色指示燈表示 PoE ON 和電源 ON 位置; 黃色和綠色表示IP鏈路狀態。
- 該端口經過 CE 認證且符合 IEEE 802.3bt 標準,可在海拔 609.6 米、非冷凝濕度範圍為 20% 至 85% 的情況下運行。
- Altronix PoE 供電器能夠在 -22 華氏度至 167 華氏度的溫度範圍內運行。
兼容配件:
- Altronix CAT5e:這些 Altronix 電纜專為該品牌的 NetWay1BT PoE 注入器而設計,可高速傳輸數據(音頻、視頻和文本)。
- Altronix RJ45:這些以太網連接器可實現強大且快速的設備連接。
- 奧創力 NetWay1 中跨電源注入器 根據設備端口要求,使用多個中繼器將數據范圍額外擴展 100 m,以獲得最大 600 m 的範圍。
標準和批准:
- Altronix NetWay1BT PoE 注入器通過了 CE 認證(歐洲符合性),符合國際標準。
安裝方式:
- 僅將 NetWay1BT 注入器安裝在桌子或桌面上所需的位置。
- 將接地交流電源線(隨附)插入 NetWay320BT 裝置的 IEC 1 連接器。 然後,將設備插入可靠的接地插座。 同時使用多台設備時,各個設備銘牌額定值之和不應超過電源電路額定值。 此外,請勿連接到由開關控制的插座。
- 將結構化電纜從 UL 認證的以太網交換機或視頻服務器連接到 NetWay45BT 上標記為 (IN) 的 RJ45 插孔,並將 PoE 設備連接到標記為 (OUT) 的 RJ1 插孔。
- PoE ON LED 指示燈將亮起,指示 PoE 設備的狀態已打開。
- 然後,最後連接設備,以便為標記為 (+ Aux. –) 的端子供電。
經常問的問題:
問:什麼是中跨功率注入器?
答:中跨電源注入器是將不支持 PoE 的交換機或數據服務器與支持 PoE 的設備(例如 VoIP 電話或 IP 攝像機)連接起來的 PoE 設備。 換句話說,這些注入器向以太網或數據電纜添加(或註入)電力,以便為 PoE 設備供電,而無需為每個設備連接單獨的電源。
問:我們可以將任何 PoE 設備連接到 Netway1 電源注入器嗎?
答:Altronix Netway1 與需要電源額定值高達 15.4W 的 PoE 設備兼容。
問:從 PoE 關閉模式恢復到正常操作需要多長時間?
A. PoE 關閉後,大約需要 4 秒才能恢復正常運行。
Q. Netway1 需要什麼樣的輸入電源?
A. 建議使用 UL 列出的訪問控制受限電源(適用於 UL294 應用)或 2 類額定變壓器/電源(適用於 UL60950-1 應用)。