項目 | 中跨功率注入器 |
UPC | 782239950119 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 20.12 |
船寬(厘米) | 26.21 |
原產地 | US |
Altronix NetWay1DWP 中跨注入器為研究設施、辦公室和製造工廠中符合 PoE 的連接設備(相機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。 該中跨注入器設計用於與 WiMAX 調製解調器、WLAN 接入點以及室外 IP 攝像機和 PTZ 配合使用。 該中跨注入器能夠為距設備最遠 100 米的連接攝像機/設備供電。 Altronix NetWay1DWP 中跨注入器具有單個端口,可通過以太網以 10 / 100 / 1000 Mbps 的速度連接多個設備(攝像機/邊緣設備)。 Altronix 中跨 PoE 注入器的即插即用安裝確保快速設置,端口狀態指示 LED 提供實時連接狀態監控。 它具有集成浪湧保護功能,可自動檢測並保護非 PoE 邊緣設備/攝像機免受電壓浪湧影響。 Altronix 中跨注入器具有 LED 指示燈,可顯示鏈路狀態,並且具有 NEMA 4 / 4X IP66-11 等級外殼,可安裝在牆壁或桿上,確保在開放式機架上快速安全地安裝。 它的工作溫度範圍為 - 30 至 70 攝氏度(30W)和 - 30 至 55 攝氏度(60W)。 該中跨噴射器在 85% (+/- 5%) 的實際濕度和海拔範圍 - 304.8 至 609.6 m 之間運行。
Altronix NetWay1DWP 中跨注入器非常適合為辦公室、研究設施和製造工廠中符合 PoE 的連接設備(攝像機/邊緣設備)提供電源和以太網連接。
A. 使用 PoE 供電器,用戶通過以太網電纜在供電器和 IP 攝像機之間同時傳輸數據和電力。 數據從交換機傳輸到注入器,從而通過以太網電纜將其饋送到 IP 攝像機。
A. 區別在於 PoE 注入器向從現有非 PoE 交換機接收信息/數據的 PoE 設備供電,而分離器將數據中的電力分開並將其饋送到非 PoE 交換機的單獨輸入兼容設備。
A. 以太網供電 (PoE) 通過可以雙向運行的交換機,如受電設備 (PD) 或供電設備 (PSE)。 這意味著交換機可以通過 PoE 供電,同時提供電力。
A. 這取決於所使用的電纜的類別。 CAT5E 及更高等級的電纜支持所有電壓的 PoE。 CAT5 支持較低電壓。
答:以太網供電 (PoE) 允許 CAT5 接線引線提供電力以及與 IP 攝像機、路由器和交換機的數據連接。
A. PoE 被注入到 44 和 57 VDC 之間的電纜中。
A. 以太網供電(PoE)技術用於實現有線以太網局域網(LAN)。