MONOPRICE 音視頻線 包括HDMI和RCA連接類型的Monoprice音頻電纜和視頻電纜
包括HDMI和RCA連接類型的Monoprice音頻電纜和視頻電纜
CL2額定同軸A / V電纜
Monoprice 數字同軸電纜非常適合遠程控制、信號傳輸和功率限制電路,以傳輸高質量的音頻/視頻信號。 這些電纜具有雙銅編織屏蔽,可防止信號衰減,並具有帶橡膠外殼的 RCA 公對公銅連接器。 Monoprice 電纜具有 CL2 等級,因此適用於某些低壓應用和牆內安裝。
Monoprice 數字同軸電纜非常適合遠程控制、信號傳輸和功率限制電路,以傳輸高質量的音頻/視頻信號。 這些電纜具有雙銅編織屏蔽,可防止信號衰減,並具有帶橡膠外殼的 RCA 公對公銅連接器。 Monoprice 電纜具有 CL2 等級,因此適用於某些低壓應用和牆內安裝。
HDMI線纜
重型3.5MM立體聲音頻電纜
帶有 RCA 插孔的 Monoprice 立體聲電纜通常用於向具有放大器的音頻系統提供音頻輸入。 Monoprice 電纜配有 3.5 毫米音頻插孔,可與具有 3.5 毫米立體聲輸出的移動設備一起使用。 這些重型同軸電纜具有 22 AWG 導體,該導體經過屏蔽,可防止 RFI 或 EMI 干擾進入音頻系統。 這些音頻電纜提供 TRS(公頭)至 TRS(公頭/母頭)和 TRS(公頭/母頭)至 RCA(公頭/母頭)連接類型,適用於大多數音頻設備。
帶有 RCA 插孔的 Monoprice 立體聲電纜通常用於向具有放大器的音頻系統提供音頻輸入。 Monoprice 電纜配有 3.5 毫米音頻插孔,可與具有 3.5 毫米立體聲輸出的移動設備一起使用。 這些重型同軸電纜具有 22 AWG 導體,該導體經過屏蔽,可防止 RFI 或 EMI 干擾進入音頻系統。 這些音頻電纜提供 TRS(公頭)至 TRS(公頭/母頭)和 TRS(公頭/母頭)至 RCA(公頭/母頭)連接類型,適用於大多數音頻設備。
RCA同軸A / V電纜
帶鐵氧體磁芯的HDMI電纜
RCA分量音頻/視頻電纜
HDMI 適配器和延長線
S / PDIF(Toslink)數字音頻電纜
三重RCA複製電纜
帶網狀護套的高速HDMI電纜
扁平HDMI電纜
Monoprice 的大規格、高速扁平 HDMI 電纜具有鍍金連接器和 24 AWG 銅導體,具有更好的導電性和耐腐蝕性。 這些 Monoprice HDMI 電纜易於彎曲,並且能夠傳遞所有授權信號。 它們符合 CL2 防火安全等級,可安全用於牆壁和閣樓空間。 Monoprice 電纜支持高達 4.95 / 10.2 Gbps 的數據吞吐量、1080 Hz 時的 60p 分辨率、4 Hz 時的 24k 分辨率、音頻回傳通道和每通道高達 16 位的深色。 這些電纜可支持高清音頻,包括 A-CD、DVD-音頻、DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD。
Monoprice 的大規格、高速扁平 HDMI 電纜具有鍍金連接器和 24 AWG 銅導體,具有更好的導電性和耐腐蝕性。 這些 Monoprice HDMI 電纜易於彎曲,並且能夠傳遞所有授權信號。 它們符合 CL2 防火安全等級,可安全用於牆壁和閣樓空間。 Monoprice 電纜支持高達 4.95 / 10.2 Gbps 的數據吞吐量、1080 Hz 時的 60p 分辨率、4 Hz 時的 24k 分辨率、音頻回傳通道和每通道高達 16 位的深色。 這些電纜可支持高清音頻,包括 A-CD、DVD-音頻、DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD。
RedMere HDMI電纜
音頻線
立體聲音頻線
雙面聚氨酯泡沫膠帶
同軸電纜
Hdmi 端口保護程序黑色 8 英寸 28awg
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
2891 | AE6EYB | NT$287 |