項目 | 中跨功率注入器 |
UPC | 782239952762 |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 18.03 |
原產地 | US |
中跨電源注入器 當直接與以太網供電 (PoE) 設備或通過單獨的適配器與非 PoE 設備連接時,提供電力並傳輸數據(文本、音頻和視頻)。 Altronix NetWay1D 室內單端口中跨注入器採用以太網供電 (PoE) 技術,使網絡電纜能夠同時傳輸電力和數據。 PoE 兼容設備與中跨 NetWay100D 注入器的最大距離為 1 m。 NetWay1D 電源注入器通過 IEC 320 連接器(位於設備背面)供電,額定電壓為 115VAC(1.2A 時)和 230VAC(0.75A 時)。 該設備使用所有 15 對以太網電纜 (CAT30e) 以 60 / 4 / 5 Mbps 的數據傳輸速度提供 PoE (10W)、PoE+ (100W) 和 Hi-PoE (1000W) 功率輸出。 它還配備了輸出額定值為 56VDC/60W 的輔助電源連接器,可通過長度長達 500 m 的同軸電纜安全傳輸數據和電力。 Altronix eBridge Plus 接收器使用這種輔助 2 類額定功率限制輸出,提供一種經濟有效的方式,通過現有同軸電纜用新的 IP 設備/攝像機替換傳統模擬設備。 NetWay1D 電源注入器減少了額外的接線,因為它通過現有的以太網/數據電纜傳輸數據和電力,而不是為每個設備安裝額外的電源插座。 它具有輕巧緊湊的機身,適合安裝在空間有限的室內場所。 該注入器具有眾多安全功能,例如浪湧保護、傳統非 PoE 攝像機/設備的自動檢測和保護設施以及用於端口狀態、PoE 狀態和 IP 鏈路狀態的 LED 指示燈。Raptor Supplies 還提供 Netway1XP 中跨電源注入器具有關閉觸發器,用於手動關閉到 PoE 設備的電力傳輸。
Altronix NetWay1D 可連接到 PoE 攝像機、固定 IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點和網絡音頻設備,以便在辦公室、商業建築和工業空間提供 PoE、PoE+ 和 Hi-PoE。
答:Altronix Netway1D 與需要電源額定值為 15、30 和 60W 的 PoE 設備兼容。
A. 建議使用接地交流電源線提供 115VAC (1.2A) 或 230VAC(0.75A) 的通用電源輸入。
問:什麼是中跨功率注入器?
答:中跨電源注入器是將數據服務器與支持 PoE 的設備(例如 IP 攝像機)連接的 PoE 設備。 這些注入器向以太網或數據電纜添加(或註入)電力,為 PoE 設備供電,而無需將每個設備連接到單獨的電源。
A. Netway1D PoE 供電器可以在最遠 100 m 的距離內向受電設備傳輸電力和數據。
答:與啟用 WiFi 的攝像機相比,PoE 注入器或中跨電源注入器可以向 PoE 設備提供更高的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些 PoE 注入器還減少了與直接供電設備相關的接線。