項目 | 中跨功率注入器 |
UPC | 782239952922 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | US |
Altronix NetWay1XP 單端口電源注入器是一種 中跨動力噴油器 當直接與 PoE 設備連接或通過單獨的適配器與非 PoE 設備連接時,它使用以太網供電 (PoE) 技術供電並傳輸數據(文本、音頻和視頻)。 這些設備距中跨 NetWay100XP 注入器的最大距離為 1 m。 該噴油器使用插入式變壓器供電,其額定電壓為 24VAC 或 24VDC,電流為 1.5A。 NetWay1XP 電源注入器的 RJ45 端口提供 15 / 30W 功率,並通過以太網 (CAT5) 電纜傳輸數據。 該設備通過現有的以太網/數據電纜傳輸數據,而不是為每個設備安裝額外的電源插座,從而減少了額外的接線。 它具有絕緣外殼,設計輕巧緊湊,便於在有限的空間內安裝。 該注入器具有多種安全功能,如短路保護、PoE 手動關閉(僅限 UL60950-1 應用)、傳統非 PoE 攝像機/設備的自動檢測和保護設施以及用於端口狀態和 IP 鏈路狀態的 LED 指示燈。
Altronix NetWay1XP 可以連接到 PoE 和非 PoE 設備(使用配件),例如辦公室以及商業和工業空間中的 PoE 攝像機、固定 IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點和網絡音頻設備。
答:Altronix Netway1XP 與需要電源額定值高達 30W 的 PoE 設備兼容。
A. 關閉 PoE 關機模式後,大約需要 4 秒才能恢復正常運行。
A. 建議使用 2 類額定變壓器/電源,如 TP2450 插入式變壓器,以 24A 電流提供 24VAC/1.5VDC 輸入電源。
問:什麼是中跨功率注入器?
答:中跨電源注入器是將不支持 PoE 的交換機或數據服務器與支持 PoE 的設備(例如 IP 攝像機)連接的 PoE 設備。 這些注入器向以太網或數據電纜添加(或註入)電力,為 PoE 設備供電,而無需為每個設備連接單獨的電源。
A. PoE 注入器可以將電力和數據傳輸到最遠 100 m 的受電設備。 使用中繼器模塊,傳輸範圍可以進一步擴展 100 m。 可以連接多個中繼器,最大範圍為 600 m,以同時傳輸電力和數據。
答:與啟用 WiFi 的攝像機相比,PoE 注入器或中跨電源注入器可以向 PoE 設備提供更高的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些 PoE 注入器還減少了與直接供電設備相關的接線。