項目 | 中跨功率注入器 |
UPC | 782239948109 |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 18.03 |
原產地 | US |
中跨電源注入器 是使用以太網供電 (PoE) 技術直接向 PoE 設備供電和傳輸數據(文本、音頻和視頻)並通過單獨的適配器向非 PoE 設備傳輸數據的供電設備。 Altronix NetWay1E 單端口注入器是一款增強型中跨電源注入器,可為 LTPoE++ 85W、70W 和 52.7W 兼容設備提供高達 38.7W 的功率。 它還與 PoE (15W) 和 PoE+ (30W) 供電設備完全兼容。 該注入器支持在最遠距離 70 米內需要高達 100W 功率的設備。 NetWay1E 通過 IEC 320 連接器(位於設備背面)供電,額定電壓為 115VAC,電流為 1.5A。 其 RJ45 端口通過 4 對 CAT5e 或更高結構的電纜以 10 / 100 / 1000 BaseT 速度傳輸數據。 該設備通過現有的以太網/數據電纜傳輸數據,而不是為每個設備安裝額外的電源插座,從而減少了額外的接線。 它安裝在牆壁或架子上,供室內空間使用。 該注入器具有多種安全功能,例如短路和過載保護、PoE 手動關閉、傳統非 PoE 攝像機/設備的自動檢測和保護設施以及用於端口、PoE 和 IP 鏈路狀態的 LED 指示燈。Raptor Supplies 還送 Altronix Netway1EV 中跨電源注入器具有與 Altronix NetWay1E 單端口注入器類似的規格,230A 電流時的輸入電壓額定值為 0.8VAC。
Altronix NetWay1E 可以連接到辦公室、商業建築和工業空間中的 PoE 攝像機、固定 IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點、安全攝像機和網絡音頻設備等受電設備。
答:Altronix Netway1E 與 PoE、PoE+ 和 LTPoE++ 兼容設備兼容,要求在最大距離 70 米時電源額定功率高達 100W。
A. 關閉 PoE 關機模式後,大約需要 4 秒才能恢復正常運行。
A. 建議使用接地的交流電源線和可靠的接地插座,以 115A 電流提供 1.5VAC 輸入電源。
問:什麼是中跨功率注入器?
答:中跨電源注入器是將不支持 PoE 的交換機或數據服務器與支持 PoE 的設備(例如 IP 攝像機)連接的 PoE 設備。 這些注入器向以太網或數據電纜添加(或註入)電力,為 PoE 設備供電,而無需為每個設備連接單獨的電源。
答:中跨注入器可以將電力和數據傳輸到最遠距離為 100 米的受電設備。
答:與支持 WiFi 的攝像機相比,中跨電源注入器可以為受電設備提供更高的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些噴油器還減少了與直接供電設備相關的接線。