Altronix NetWay1EV Hi-PoE 中跨電源注入器設計用於將網絡攝像機、IP 電話和無線接入點連接到網絡交換機。 該中跨電源注入器可幫助現有網絡支持 PoE,並提供對傳統非 PoE 攝像機或邊緣設備的自動檢測和保護。 該單端口注入器是一款增強型中跨電源注入器,可為 LTPoE++ 85W、70W 和 52.7W 兼容設備提供高達 38.7W 的功率。 它還與 PoE (15W) 和 PoE+ (30W) 供電設備完全兼容。 Altronix NetWay1EV Hi-PoE 中跨電源注入器通過 IEC 320 連接器(位於設備背面)接收電源,該連接器的額定電壓為 115VAC、1.5A 電流。 它具有一個 RJ45 端口,可通過 4 對 CAT5e 或更高結構的電纜以 10 / 100 / 1000 BaseT 速度傳輸數據。 Altronix NetWay1EV 中跨電源注入器集成了眾多安全功能,例如短路和過載保護、PoE 手動關閉、傳統非PoE 攝像機/設備的自動檢測和保護設施,以及用於端口、PoE 和IP 鏈路狀態的LED 指示燈。 該設備通過現有的以太網/數據電纜傳輸數據,而不是為每個設備安裝額外的電源插座,從而減少了額外的接線。 它可以安裝在牆壁或架子上,以便在室內空間使用。
用途:
Altronix NetWay1EV Hi-PoE(以太網供電)中跨注入器可連接到PoE 攝像機、固定IP 攝像機、VoIP 電話、無線接入點、安全攝像機和網絡音頻設備等受電設備,以延長辦公室、商業建築和網絡的網絡鏈接距離。工業空間。
功能
- Altronix NetWay1EV Hi-PoE(以太網供電)中跨注入器非常適合使用 CAT10e 或更高電纜以 100 / 1000 / 5 Mbps 速度傳輸數據,從而減少噪音和信號干擾。
- 它提供與現有受電設備的完全兼容和向後兼容性,例如分別為 PoE (15W) 和 PoE+ (30W)。
- 這款 NetWay1EV Hi-PoE(以太網供電)注入器還支持 LTPoE++ 指定的 70W、52.7W 和 38.7W PD 兼容設備,無需安裝電氣基礎設施。
- 它通過使用額定電壓為 230VAC 的低電壓輸入來提供集成的短路和過載保護。
- Altronix NetWay1EV Hi-PoE(以太網供電)注入器具有內置 PoE 和電源 LED 指示燈,用於監控正確的操作過程。
- 它的工作溫度範圍為 -20 至 49 攝氏度(85W 功率)和 -20 至 55 攝氏度(55W 功率)。
- 該中跨注入器可在 -304.8 至 609.6 米(-1000 至 2000 英尺)的海拔高度範圍內運行。
- 符合 IEEE 802.3af NetWay1 PoE 中跨電源注入器 還可以通過以太網為室內設施中的每個受電設備提供高達 15W 的安全電源。
兼容配件:
- 4 對 CAT5e 或更高結構的電纜可與 Altronix NetWay1EV 中跨注入器一起使用,將電力和數據(音頻、視頻和文本)傳輸到受電設備。
標準和批准:
- Altronix NetWay1EV 中跨電源注入器符合 CE(歐洲合格性)標準並獲得 UL 和 cUL 認證,可確保用戶安全並增強設備性能。
安裝方式:
- Altronix NetWay1EV 中跨注入器可以放置或安裝在所需位置。
- 它配有接地的交流電源線,可插入設備的 IEC 320 連接器。 將設備插入接地插座。 (注意:用戶應確保在使用多台設備時,各個銘牌額定值之和不應超過電源電路額定值。 請勿連接至由開關控制的插座。)
- 然後,將結構化電纜從 UL 列出的以太網交換機或視頻服務器連接到標有 [IN] 的 RJ45 插孔,並將 PoE 設備連接到設備上標有 [OUT] 的 RJ45 插孔。
- PoE ON LED 將亮起,表示 PoE 設備已打開。
- 手動將 12 至 24VAC 或 5 至 24VDC 範圍內的電壓施加到標有 [PoE Shutdown] 的輸入端子,以停止電源注入器提供的輸出功率。
- 一旦從關斷端子移除施加的電壓,NetWay1EV 單元就會開始正常向受電設備供電。
(注意:從關機狀態恢復到正常操作可能需要大約 4 秒的時間。 當 PoE 電源被移除時,設備仍可能在結構化電纜的線對上呈現數據信號)
經常問的問題:
問:PoE 中跨注入器如何工作?
A. 使用 PoE 注入器,用戶可以通過注入器和 IP 攝像機之間的以太網電纜同時傳輸數據和電力。 數據從交換機傳輸到注入器,從而通過以太網電纜將其饋送到 IP 攝像機。
Q. 中跨電力注入器有什麼優勢?
答:與支持 WiFi 的攝像頭相比,中跨電源注入器為受電設備提供電力和數據,具有卓越的可靠性、更快的傳輸速度和更好的安全性。 這些噴油器還減少了與直接供電設備相關的接線。
問:我們可以通過 PoE 為網絡交換機供電嗎?
A. 以太網供電 (PoE) 通過可以雙向運行的交換機,即受電設備 (PD) 和供電設備 (PSE)。 這意味著交換機可以在供電的同時通過 PoE 供電。