Leeson電機經銷商 | Raptor Supplies 台灣

LEESON

篩選

汽車

送電

氣動工具

電器類

汽車 篩選

專用交流電動機查看全部

  • 50 Hz電機

    包括 12 引線電容器啟動和單/三相電機,專為輸送機、鼓風機、泵和空氣壓縮機中的 50 Hz 應用而設計。 具有 B/F 級絕緣特性,可承受高達 155 攝氏度的溫度

  • 空氣壓縮機馬達
  • 定用途電機

    單相/三相電機專為需要堅固機械結構和高擊穿扭矩的空氣壓縮機、風扇、泵和鼓風機應用而設計。 採用雙屏蔽滾珠軸承、高效銅繞組和雙旋轉,使操作更安全、更平穩

  • 農用汽車

    單相/三相電機最適合涉及可能接觸灰塵、污垢或水的農場和農業設備(例如輸送機、給料機、風扇和筒倉卸料機)的應用。 具有雙密封滾珠軸承、墊圈電容器盒和導管盒蓋

  • 危險場所電機

    專為含有可燃粉塵/爆炸性氣體的危險環境而設計。 採用雙屏蔽和預潤滑滾珠軸承,可承受氣體/蒸汽的內部爆炸,並且是全封閉電機(風扇冷卻或不通風)

  • 固定式電動工具電機

    專為台鋸、刨床和車床等木工設備而設計。 採用完全封閉式設計,可防止木屑和灰塵進入電機,配有 TEFC 外殼,電壓範圍為 115 至 230 V。還提供 B 級和 F 級絕緣型號

  • 矢量馬達

    經 UL 認可和 CSA 認證的電機,專為需要恆定和可變扭矩的機器而設計。 採用電容器啟動/運行設計,可實現更高的效率,F 級和 H 級逆變器額定絕緣系統,溫度範圍高達 180 攝氏度。配備常閉恆溫器

  • 沖洗馬達

    專門適合偶爾需要沖洗的應用。 採用電容器啟動/運行設計以減少放大器消耗,以及動態平衡轉子和手動重置過載保護。 用於安裝的排水管可實現有效且靈活的安裝

通用交流電動機查看全部

  • 交流電機

    根據 EPACT 和優質節能標准設計,適用於鼓風機、泵、輸送機和其他工業機械。 借助旋轉磁場產生能量。 適用於不同的危險場所類別、外殼、安裝件和額定功率

  • 剎車馬達

    50 / 60 Hz 制動電機採用 Stearns 高循環制動器,可立即停止電機; 非常適合需要快速響應保持和斷開操作的應用。 配備 TENV / TEFC / DP 外殼,以防止污染物進入

  • 公制三相電動機

    使用交流電源工作,並用作公制尺寸機床的替代電動機。 具有Leeson專利的逆變器級絕緣系統(可防止電壓尖峰),鋼製風扇罩和低噪聲風扇,可提高氣流效率。 工作電壓範圍為12至575 V

直流電動機查看全部

  • 直流電動機和控制組件

    非常適合在整個工作範圍內需要可調速度、動態制動和恆定扭矩設施的應用。 採用鋼製螺栓固定底座,可吸收衝擊載荷和振動,並提供 1.00 和 1.38 外形尺寸選項

  • 直流永磁電動機

    使用永磁體作為啟動電源。 以高效率和功率密度以及低維護要求而聞名。 有 C 面無底座和 TEFC 外殼。

  • 通用直流電動機

    高啟動扭矩電機適用於負載不隨速度變化的應用。 專為起重機、傳送帶、正排量泵和攪拌機中的機械負載或難以啟動的應用而設計。 提供 TENV 和 TEFC 變體。

泵馬達查看全部

  • 噴射泵馬達

    CSA認證和UL認可的電機,設計用於工業和商業泵送應用; 帶有416不銹鋼螺紋軸和接線板,帶快速連接。 提供滴灌套件以及單相和三相電機設計

  • 高壓清洗機馬達

暖通空調電機查看全部

  • 冷凝器風扇電機

    HVAC / TEFC 冷凝器風扇電機在軸端具有封閉式端蓋,可保護敏感部件免受灰塵、濕氣或污垢的影響,並具有高啟動扭矩設施,可有效處理皮帶驅動風扇

  • 底座風扇電機

    專為落地風扇(落地式、高度和角度可調風扇)而設計。 配有軛架,可連接到物料搬運設備。 TEAO 外殼提供通風,同時防止污染物進入。 經過 CSA 認證和 UL 認證

關於利森

Leeson 是 UL 和 CSA 認可的交流和直流電機、齒輪電機和電機配件的領先供應商。 這些電機非常適合在商業和工業環境中堅固耐用,並廣泛用於泵、壓縮機、鼓風機和風扇。 該品牌的 1 和 3 相 交流電動機 是防爆的,專為農業、木工和冶金行業的連續工作應用而設計。 Leeson 直流電機是 SCR 級通用電機,外形小巧,適用於食品加工應用。

主要商品名稱

生態銀

這些電機是農業農業機械的理想選擇。 它們提供高扭矩性能並將效率提高多達 22%。 它們具有密封滾珠軸承,以增加保護並延長使用壽命。 這些...閱讀更多 

至尊鴨超

由於持續暴露於高壓噴霧和刺激性化學物質,即使是最小的裂縫也可能導致電機損壞或細菌積聚。 Extreme Duck Ultra 電機具有封裝外殼和端蓋...閱讀更多 

鉑金 E

它們提供所需的輸出功率,同時適合小框架尺寸。 這些電機具有強大的磁鐵,使它們能夠高速運行。 其緊湊的設計可以減少或消除...閱讀更多 

常问问题解答

有哪些類型的 Leeson 減速電機可供選擇?

齒輪電機有交流 (AC) 和直流 (DC) 型號,採用直角和平行軸設計。 輸送機、包裝機、攪拌機、農用設備、起重機和起重機使用交流減速電機,而吊具和低壓或電池供電設備使用直流減速電機。

如何為我的應用選擇合適的力盛電機?

  • 確定為您的應用提供動力所需的馬力和 RPM(每分鐘轉數)。
  • 確保電機與您的電源電壓兼容。
  • 考慮電機的溫度、濕度和位置,以確保其能夠承受環境。
  • 確保電機可以按要求的方向安裝,並且安裝尺寸符合您的應用。
  • 確定佔空比(電機運行的頻率和時間)以選擇具有適當絕緣系統的電機。
  • 選擇滿足您應用的保護和通風要求的外殼。
  • 考慮所需的額外配件,如製動器、聯軸器或特殊導線。

Leeson 電機是否節能?

Leeson Motors 提供各種節能電機,以滿足 NEMA 特級效率標準等行業效率標準。 然而,用戶應記住,能源效率還取決於應用以及電機的使用方式。 使用尺寸合適的電機並選擇正確的運行速度和電壓也可以提高效率。

Leeson 電機是否可以針對特定應用進行定制?

是的,Leeson 電機可以針對特定應用進行定制。 它們可以定制以滿足特定的客戶要求,包括定制軸、引線、安裝件和外殼的安裝。