C夾
C型夾
Westward C 型夾具有一個帶有鋼螺釘的 C 形框架,用於將金屬或木質工件固定在一起。 它們有輕型、常規和重型型號,可用於不同的夾緊應用,例如在粘合和焊接過程中緊緊固定金屬。 這些 Westward 夾具還提供不同尺寸、喉部深度和負載能力。
Westward C 型夾具有一個帶有鋼螺釘的 C 形框架,用於將金屬或木質工件固定在一起。 它們有輕型、常規和重型型號,可用於不同的夾緊應用,例如在粘合和焊接過程中緊緊固定金屬。 這些 Westward 夾具還提供不同尺寸、喉部深度和負載能力。
次數 | 型號 | 尺寸 | 主體材料 | 夾鉗類型 | 喉深 | 類別 | 顏色 | 職責等級 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HUJ3 | NT$252 | |||||||||
B | 2層9 | NT$240 | |||||||||
A | 2HUJ5 | NT$381 | |||||||||
C | 2HUN2 | NT$749 | |||||||||
A | 2HUJ6 | NT$372 | |||||||||
D | 10D645 | NT$733 | |||||||||
E | 2克1 | NT$1,755 | |||||||||
C | 2層6 | NT$1,082 | |||||||||
C | 2層7 | NT$1,407 | |||||||||
E | 2克2 | NT$2,408 | |||||||||
D | 10D646 | NT$892 | |||||||||
F | 10D475 | NT$2,892 | |||||||||
F | 10D476 | NT$4,165 | |||||||||
C | 2層8 | NT$1,776 | |||||||||
G | 10D647 | NT$1,488 | |||||||||
E | 2克3 | NT$3,493 | |||||||||
H | 10D515 | NT$2,071 | |||||||||
E | 2克4 | NT$4,413 | |||||||||
I | 10D479 | NT$8,413 | |||||||||
H | 10D516 | NT$2,322 | |||||||||
E | 2克5 | NT$6,446 |
次數 | 型號 | 最高 顎開口 | 最高 加載 | 桿尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C-775L-5/8-EG | 詢價 | |||
A | C775L-3/4EG | 詢價 | |||
A | C-775L-1/2-EG | 詢價 |
深喉鍛鋼體夾,銅螺絲
帶有 Weaver Grip 的快速固定夾
帶防腐蝕墊的快速固定夾
懸臂夾,標準 T 型手柄,帶 Weaver 握把
超深喉鍛造鋼夾,銅螺絲
次數 | 型號 | 最高 加載 | 桿尺寸 | |
---|---|---|---|---|
A | M777-3/4B | 詢價 | ||
A | M777-5/8B | 詢價 | ||
A | M777-5 / 8 | 詢價 | ||
A | M777-3/4-EG | 詢價 | ||
A | M777-7/8B | 詢價 | ||
A | M777-7/8-EG | 詢價 |
C型夾,落鍛鋼
CH 系列方形桿料升降機
深伸懸臂夾,橘色
Kant-Twist hi-vis 橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或需要將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的強大夾緊比。 有多種夾鉗供您選擇,有 2.5、4.5 和 6 英寸鉗口可供選擇 Raptor Supplies.
Kant-Twist hi-vis 橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整以適應不平坦的表面,並提供三種不同的面(滾花、光滑和 V 形槽)用於固定圓形庫存。 它們非常適合螺栓連接、鑽孔、焊接或需要將兩個工件牢固地固定在一起的應用。 深伸喉懸臂夾可提供更遠的伸手距離,以實現更好的物料搬運。 其創新設計消除了工件變形和扭曲的問題,並提供 4:1 的強大夾緊比。 有多種夾鉗供您選擇,有 2.5、4.5 和 6 英寸鉗口可供選擇 Raptor Supplies.
帶有 Weaver Grip 的槓桿夾,橙色
Kant-Twist高可見度橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)用於固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 這些無損夾具具有圓形墊,用於固定柔軟的材料,例如木材,塑料,合成材料或精細拋光的金屬。 其創新的設計消除了工件變形和扭曲的麻煩,並提供了4:1的夾緊比。 這些夾具可在2.5、4.5和6英寸的鉗口中使用 Raptor Supplies.
Kant-Twist高可見度橙色懸臂夾具有自由浮動的鉗口,可輕鬆調整到不平坦的表面,並提供三個不同的面(滾花,光滑和V型槽)用於固定圓形紙料。 它們是螺栓連接,鑽孔,焊接或將兩個工件牢固固定在一起的應用的理想選擇。 伸手可及的距離的喉嚨懸臂夾具可提供更遠的伸手可及的距離,以更好地處理物料。 這些無損夾具具有圓形墊,用於固定柔軟的材料,例如木材,塑料,合成材料或精細拋光的金屬。 其創新的設計消除了工件變形和扭曲的麻煩,並提供了4:1的夾緊比。 這些夾具可在2.5、4.5和6英寸的鉗口中使用 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 鎖模力 | 手柄直徑和長度(英寸) | 最高 顎開口 | 總長度 | 厚度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVOW | NT$1,989 | |||||||
A | K045TDHVOW | NT$2,230 | |||||||
A | K060TDHVOW | NT$3,092 |
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | M778-5/8EG | 詢價 |
A | M778-1/2EG | 詢價 |
A | M778-5/8B | 詢價 |
A | M778-3/8EG | 詢價 |
A | M778-3/4B | 詢價 |
C夾
C型夾鉗設計用於在焊接或木工操作期間固定木製或金屬工件。 這些單元的特徵是金屬桿垂直固定在螺釘上,以在擰緊夾具時獲得槓桿作用。 Raptor Supplies 提供各種各樣的品牌的G型夾 貝西、Enerpac、康德扭轉、 原,斯坦利,韋斯特爾, 向西、威爾頓和萊特工具。 康德·扭曲 懸臂式夾具更輕巧,耐用,並具有強大的4:1夾持比,可將工件夾持在一起。 這些創新的懸臂具有自由浮動的鉗口,可根據需要將其調整為具有三個抓握面(滾花,光滑和V型槽)的不平坦表面。 威爾頓 C 形夾具有可實現最大強度的鍛造框架和可實現平穩操作和更快夾緊的 ACME 軋製主軸。 400 系列裝置具有 V 形槽砧座,無論形狀如何(圓形、方形或扁平),都能提供牢固的抓握,並配有可更換的 Perma 墊和主軸。 這些夾具適用於橋樑建造、製造、採礦、木工和提取應用,夾緊壓力高達 40000 磅。它們有黑色、黃色和灰色主體顏色可供選擇,並可在平台上使用平形和 V 形槽型砧座。 Raptor Supplies.