混凝土攪拌機
混凝土攪拌機用於將水泥與水和礫石混合以生產混凝土。它們有多種尺寸。如果您正在進行簡單的裂縫修復或在小區域內澆築混凝土,...阅读更多
混凝土攪拌機6立方英尺
手持式攪拌機
移動式瀝青/混凝土攪拌機
混凝土攪拌機
混凝土攪拌機
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 300DD-PLTK | NT$112,371 | |
B | 300DD-PL | NT$104,850 | |
C | 300DDTK | NT$111,117 | |
D | 300DDNP | NT$100,693 | |
D | 300DD | NT$152,285 |
手推車攪拌機
次數 | 型號 | 總高度 | 鼓直徑 | Frame | 總長度 | 總寬度 | RPM | 尺寸 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350DD | NT$32,657 | |||||||||
B | 350環氧 | NT$35,208 | |||||||||
C | 600DD | NT$37,364 | |||||||||
D | KPRO 350DD | NT$14,743 | |||||||||
E | 1000DDWB | NT$113,384 |
手推車攪拌機
直立式水泥攪拌機
手推車攪拌機 3 立方英尺 1/2hp
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
混合3 | AG3EMY | NT$39,386 |
反向旋轉混合器,1 5/8 Cu Ft 尺寸,3/4 Hp Hp,110V,聚乙烯
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
奧克斯 | CR2ANZ | NT$171,111 |
砂漿攪拌機,12 加侖。 尺寸,3/4 HP,聚乙烯
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
M60 | CJ2VCG | NT$30,915 |
Duo手持式調音台110v 1-29 / 32 Hp
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
XO55 | AB8戰爭 | NT$53,611 |
手推車攪拌機,3 3/8 立方英尺尺寸,2 11/16 馬力 HP,110 V,鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
TMX1000 | CV4PZP | NT$172,321 |
砂漿石膏攪拌機12立方英尺8 Hp氣體
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1200MP8HP | AG4VWC | - | 詢價 |
混凝土攪拌機
什麼是混凝土攪拌機?
混凝土攪拌機是能夠製備混凝土混合物的設備。 這些機器將水泥均勻地混合,將沙子/礫石和水等骨料形成混凝土。 典型的混凝土攪拌機使用旋轉滾筒來混合各成分。 便攜式混凝土攪拌機用於小型應用,而大型應用可以在施工現場建造混凝土攪拌站。
混凝土攪拌機用於將沙子,水泥和水均勻混合以形成用於鋪路和小規模建築的混凝土。 Raptor Supplies 提供各種品牌的混凝土攪拌機,例如 科洛米克斯,馬歇爾敦, 向西 和庫什蘭產品。 馬紹 混凝土攪拌機採用加固方管框架設計,框架具有鋼槽鋼軛,可確保所有方向上均勻的彎曲剛度。 這些攪拌機配備有摩擦滾筒鎖,用於將鋼滾筒固定到位。 它們使用電動或燃氣發動機來實現低振動運行和卓越的性能。 手推車攪拌機來自 庫什蘭產品 採用 ODP 電機防止過熱,採用聚乙烯滾筒有效防止凹痕和裂紋。 Kushlan 的混凝土攪拌機配有 2 / 3 個高速旋轉鋼刀片,可精確切割沙子和礫石等材料。 它們還配備了可拆卸/可伸縮/伸縮手柄,可實現無憂操作和輕鬆操控。 有多種混凝土攪拌機供您選擇,其滾筒直徑範圍為 20 至 36 英寸。
用途
混凝土攪拌機是能夠精確、快速地製備不同強度的混凝土混合物的設備。 他們將水泥、水和沙子/礫石混合成一種混合物,可用於小型建築和鋪路應用。 這些水泥攪拌機為不需要大批量水泥卡車的工作提供小批量的混凝土混合物。
功能
- 這些獨輪車攪拌機具有重型框架和耐用的滾筒,用於攪拌混凝土、水泥、砂漿、肥料、土壤或類似材料
- 它們配有鎖定係統齒輪和可拆卸手柄,用於緊湊存儲。
- Kushlan Products 的水泥攪拌機具有 360 度旋轉功能,可以向任何方向排放水泥。
- 這些電動水泥攪拌機採用重型聚乙烯滾筒和焊接鋼框架來承受水泥重量。
- 一些庫什蘭水泥攪拌機無需工具即可輕鬆分解,方便運輸。
馬歇爾敦混凝土攪拌機:
- 這些混凝土攪拌機採用 Quad-Mixing 系統,該系統使用四件式、可更換的槳葉和刀片組合在滾筒內創建四種不同的混合模式,從而為您的澆注產生一致的混合。
- 它們具有 25 RPM 滾筒旋轉、摩擦手剎鎖和滾筒傾斜輪,可讓您從攪拌機的任一側傾倒。
Kushlan Products 食品級攪拌機:
- 550系列食品級攪拌機:這些食品級攪拌機適用於攪拌茶葉、麵粉、種子等。它們配備電動馬達,可 360 度旋轉,並可向任何方向出料,速度為 28 rpm。 它們由重型鋼框架支撐,鼓可調節至適當的角度以適應各種混音。
- 450DD系列食品級攪拌機: 這些 LLC 底座安裝式攪拌機配備鋼架,使其易於從一個地方移動到另一個地方。 這些食品級內襯能夠輕鬆地從籃子中取出,並具有可 360 度旋轉的混合器。 這些混合器的滾筒可以調整到適當的角度以進行明確的混合。
Collomix Duo 槳式混合機:
- 這些功能強大的 1 速 Duo 混合器具有反向旋轉混合工具,無需任何體力即可確保獲得最佳混合效果,並且可調節工作高度以實現高效性能。
- 它們配備了實用的橡膠緩衝墊,可將它們輕輕放下
Collomix 手持式攪拌機:
- 這些 2 速槳式攪拌機專為各種混合任務而設計,最大 60 升。
- 這些裝置具有符合人體工程學的手柄和升高的工作位置,便於操作。
- 它們配備了橡膠緩衝器,可以輕柔地放置在牆壁和地板上。
Marshalltown 砂漿石膏攪拌機:
- 這些石膏攪拌機包括一個支架和可拆卸的把手,便於存放。
- 可調節的鋼和橡膠刀片確保了平穩、均勻的混合,方軸槳葉設計保證了更少的打滑和卓越的效率。
- 由於其無扁平橡膠輪胎,它們易於操作。
馬歇爾敦獨輪車攪拌機:
- 這些輕型便攜式獨輪車攪拌機可以以 3 RPM 的速度攪拌 26 立方英尺的材料。
- 高扭矩、1/2 HP 電動機具有開/關開關,並通過 CE / CSA 認證。
- 隨附一個底座,可確保輕鬆傾倒到模板、手推車和水桶中。
工作機制
- 將混凝土粉末倒入攪拌機中:在啟動混凝土攪拌機之前,將一袋乾混凝土混合物倒入攪拌機的滾筒中。
- 用水澆去灰塵:拿一個用於噴霧的軟管,用少量水澆灑乾粉。 對桶的內表面進行同樣的操作。
- 啟動混凝土攪拌機:添加干混合物並灑上少許水後,就該啟動電機了。 確保不要將電纜穿過任何水坑。
- 繼續加水直到稠度:隨著滾筒的旋轉,繼續向混合物中加水,直到獲得完美的稠度。 如果您不確定要添加多少水,請閱讀乾燥混凝土袋上的說明。
標準與批准
我們提供經 FDA / NSF / USDA / CE / CSA 批准的混凝土攪拌機,以獲得最佳性能。
常问问题解答
如何選擇合適的混凝土攪拌機?
- 鼓體積:考慮您的應用所需的混凝土混合物量。
- 攪拌機功率:較弱的引擎無法以所需的速度旋轉滾筒來攪拌較大質量的混凝土。這可能會損壞攪拌機。根據混合數量和生產時間選擇引擎功率。
- 電壓:強大的鼓式攪拌機需要發電機才能正常工作。
- 滾筒轉速:滾筒直徑大,最低轉速必須低。 為了獲得均勻的稠度,不僅需要正確的混凝土比例,還需要正確的攪拌速度。
- 混凝土攪拌機的葉片:混凝土攪拌機滾筒中的葉片可以是固定的,也可以是旋轉的。 葉片數量越多,產生的混合物越均勻、越快。
- 附加輪子:混凝土攪拌機的附加輪子便於攪拌機在施工現場的各處移動。 還必須提供額外的鎖定係統,以防止機器意外移動。
- 噪音水平:機器的噪音水平取決於工作場地。 公寓建築選擇噪音較小的攪拌機,以避免對鄰居造成乾擾。 對於室外建築工地,可以使用噪音較大的機器。
在工地使用混凝土攪拌機時應考慮哪些安全措施?
- 始終在使用前將混合器清空以測試混合器。 經常檢查螺母或螺栓是否鬆動,並確保它們已擰緊。
- 混凝土澆築後,工人們將工具放入混凝土攪拌機的滾筒中。 確保在下次打開混凝土或砂漿攪拌機之前,將所有設備和工具從混凝土或砂漿攪拌機中取出。
- 工人的手、衣服和工具應遠離混凝土攪拌機的運動部分。
- 切勿讓攪拌機在無人看管的情況下運行。 保持混凝土攪拌機處於良好狀態,因為機器的鬆動或損壞部件可能會導致事故或傷害。
- 切勿使攪拌機過載以在更短的時間內生產更多的混凝土。 它可能會損壞混音器。
- 對於電動攪拌機,連接攪拌機的電線應完好,斷路器應維護良好。 電動機應接地。
- 在維修、調整或安裝附件/附件之前,請斷開電源或關閉發動機。
- 操作捲筒和離合器的鋼絲繩應定期檢查。
- 水泥攪拌車在運行過程中不要移動。 攪拌機可能翻倒或電機損壞。
在混凝土攪拌機中攪拌混凝土需要多長時間?
打開攪拌機,將乾混料加入攪拌機。 讓混凝土混合大約一分鐘,然後根據需要澆水。 混合混凝土約 3 至 5 分鐘,直至達到均勻的稠度。