空氣盤砂光機
INGERSOLL-RAND -
空氣盤砂光機
DYNABRADE -
18,000 rpm自由速度直角空氣盤砂光機
3M -
氣動轉盤砂光機
CHICAGO PNEUMATIC -
氣動轉盤砂光機
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | CP3750-085AB | NT$64,115 | ||
B | CP7202 | NT$7,737 |
INGERSOLL-RAND -
氣動轉盤砂光機
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 7S30L | NT$54,332 | |
B | M2L040RS10 | NT$54,045 | |
C | 319-B | NT$17,886 | |
B | M2L055RS10 | NT$54,045 | |
A | 77A45W109 | NT$103,371 | |
A | 77A60W107 | NT$101,161 | |
B | M2L075RS10 | NT$54,045 | |
A | G3L086RS10 | NT$76,641 | |
A | 88S45W109 | NT$66,618 | |
B | M2L025RS10 | NT$56,337 | |
A | 7S48L | NT$61,066 |
DYNABRADE -
15,000 rpm自由速度空氣盤式砂光機
DYNABRADE -
20,000 rpm自由速度直角空氣盤砂光機
DYNABRADE -
12,000 rpm自由速度直角空氣盤砂光機
SPEEDAIRE -
空氣盤式砂光機,16000 rpm
Speedaire 空氣砂光機用於清潔輪胎成型、移植以及在狹窄區域內進行一般高速拋光和研磨。 這些裝置採用氣動動力從工件上快速去除材料。 由於符合人體工程學的形狀和低振動,手槍式手柄為操作員提供了舒適感。 這些空氣砂光機提供 3 到 5 英寸的墊尺寸。
Speedaire 空氣砂光機用於清潔輪胎成型、移植以及在狹窄區域內進行一般高速拋光和研磨。 這些裝置採用氣動動力從工件上快速去除材料。 由於符合人體工程學的形狀和低振動,手槍式手柄為操作員提供了舒適感。 這些空氣砂光機提供 3 到 5 英寸的墊尺寸。
DYNABRADE -
20,000 rpm自由速度空氣盤式砂光機
DYNABRADE -
6000 rpm自由速度直角空氣盤砂光機
DYNABRADE -
11,000 rpm自由速度空氣盤式砂光機
DYNABRADE -
空氣盤砂光機
CLECOTOOLS -
氣動轉盤砂光機
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | C3120ASDR-58OH | NT$38,370 | |
B | 12L2751-80 | NT$47,734 |
DYNABRADE -
15,000 rpm自由速度直角空氣盤砂光機
DYNABRADE -
直角氣割工具
CHICAGO PNEUMATIC -
空氣盤砂光機
次數 | 型號 | 風門 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 變速 | 自由速度 | 處理材料 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP7269S | NT$17,106 | |||||||||
B | CP3070-120G | NT$26,340 | |||||||||
C | CP9778 | NT$6,170 |
INGERSOLL-RAND -
立式空氣盤式砂光機工業0.80 Hp
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
7S60L | AD3CQA | NT$57,811 |
CHICAGO PNEUMATIC -
空氣圓盤砂光機套件工業0.2 Hp 3英寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CP7202D | AA2VGH | NT$5,420 |
12
探索更多
- 戶外LED燈具
- 空中運動
- 對講機和揚聲器
- 閂鎖搭扣和鉸鏈
- 燈泡相關產品
- 誘導吃水
- 擴口杯砂輪
- 可編程控制器和顯示配件
- 電纜控制的燃氣截止閥
- 鋁U型槽庫存
- PARKER 油管尼龍3/8英寸
- KLEIN TOOLS 捲尺
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Pro 護罩
- SPEARS VALVES PVC 白色壓縮公用旋啟式止回閥,壓縮端
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS PEX 轉換插座適配器
- VESTIL VWS系列電動女巫堆垛機
- EATON 塑殼斷路器隔離開關
- GROVE GEAR NH 系列,BMQ-L 型,815 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- FALLTECH 梁
- VNE STAINLESS 螺栓