台式砂輪機
台式磨床是台式磨床,非常適合金屬製造、木工和起重應用以及氣動和手動工具。這些固定工具帶有磨料...阅读更多
組合式砂帶機和台式砂輪機
Powergrind VS 系列,重型變速台式磨床
台式砂輪機
砂輪機
台式砂輪機
台式磨床 適用於翻新、製造和維護應用中的金屬工具、刀頭、板材和零件的成型、研磨和銳化。 這些磨床通常配有高速運行的磨料磨輪或砂帶,以形成、成形或平滑工件。
頓 台式磨床使用電動機對金屬塊或金屬件進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角作業。 它們具有帶密封軸承的動態平衡電樞組件,可確保平穩運行、無噪音運行和最小振動。 這些代頓研磨機配備了砂輪或具有較大輪間間隙的鋼絲刷和符合 OSHA 標準的輪防護罩,可輕鬆研磨較長的物品並提高用戶安全性。 代頓磨床有兩個獨立的砂輪,具有不同的粒度,可滿足不同類型的磨削和磨料應用。 它們具有重型封閉式電機,具有 1/3 至 3 馬力的功率輸出,可以以 1725 至 3450 rpm 的最大速度連續旋轉車輪。 電機還可以配備變速裝置,由機械旋鈕控制以改變車輪轉速。 用戶可以輕鬆調整這些代頓台式磨床,以實現高效的傾斜和角度磨削應用。 它們還具有安全功能,例如可調節安全眼罩和易於定位的帶有防風螺栓的火花防護罩,可保護用戶和周圍機械免受傷害或火災危險。 這些代頓研磨機採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。 選定的代頓磨床配有帶淬火托盤的落地支架,可在站立時操作設備,並減少對用戶頻繁彎腰造成的傷害。 代頓研磨機的某些型號配備了獲得專利的單灰塵端口收集系統,用於清除工業工作環境中的接地材料。
從各種代頓磨床中進行選擇,輪徑為 6、 8、 10 和 12 英寸。
台式磨床 適用於翻新、製造和維護應用中的金屬工具、刀頭、板材和零件的成型、研磨和銳化。 這些磨床通常配有高速運行的磨料磨輪或砂帶,以形成、成形或平滑工件。
頓 台式磨床使用電動機對金屬塊或金屬件進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角作業。 它們具有帶密封軸承的動態平衡電樞組件,可確保平穩運行、無噪音運行和最小振動。 這些代頓研磨機配備了砂輪或具有較大輪間間隙的鋼絲刷和符合 OSHA 標準的輪防護罩,可輕鬆研磨較長的物品並提高用戶安全性。 代頓磨床有兩個獨立的砂輪,具有不同的粒度,可滿足不同類型的磨削和磨料應用。 它們具有重型封閉式電機,具有 1/3 至 3 馬力的功率輸出,可以以 1725 至 3450 rpm 的最大速度連續旋轉車輪。 電機還可以配備變速裝置,由機械旋鈕控制以改變車輪轉速。 用戶可以輕鬆調整這些代頓台式磨床,以實現高效的傾斜和角度磨削應用。 它們還具有安全功能,例如可調節安全眼罩和易於定位的帶有防風螺栓的火花防護罩,可保護用戶和周圍機械免受傷害或火災危險。 這些代頓研磨機採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。 選定的代頓磨床配有帶淬火托盤的落地支架,可在站立時操作設備,並減少對用戶頻繁彎腰造成的傷害。 代頓研磨機的某些型號配備了獲得專利的單灰塵端口收集系統,用於清除工業工作環境中的接地材料。
從各種代頓磨床中進行選擇,輪徑為 6、 8、 10 和 12 英寸。
次數 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38英國59 | NT$18,578 | |||||||||
B | 499F65 | NT$15,595 | 詢價 | ||||||||
C | 2LKT3 | NT$28,812 | 詢價 | ||||||||
D | 55MJ86 | NT$127,879 | |||||||||
E | 2LKT2 | NT$29,407 | 詢價 | ||||||||
F | 48WE49 | NT$32,278 | 詢價 | ||||||||
G | 467L64 | NT$121,518 | 詢價 | ||||||||
H | 467L30 | NT$110,955 | 詢價 | ||||||||
I | 467L32 | NT$41,834 | 詢價 | ||||||||
J | 499F64 | NT$11,032 | 詢價 | ||||||||
K | 2LKT1 | NT$17,447 | 詢價 | ||||||||
L | 2LKR5 | NT$10,282 | 詢價 | ||||||||
M | 467L84 | NT$8,886 | |||||||||
N | 400H41 | NT$6,195 | 詢價 | ||||||||
O | 49H008 | NT$14,162 | |||||||||
P | 467L63 | NT$107,879 | 詢價 | ||||||||
Q | 2LKR6 | NT$9,722 | 詢價 | ||||||||
R | 400H42 | NT$10,775 | 詢價 | ||||||||
S | 467L28 | NT$84,007 | 詢價 | ||||||||
T | 467L33 | NT$62,279 | 詢價 | ||||||||
U | 48WE50 | NT$41,159 | 詢價 | ||||||||
V | 467L65 | NT$41,596 | 詢價 | ||||||||
W | 499F66 | NT$10,955 | 詢價 | ||||||||
X | 38英國60 | NT$37,539 | |||||||||
Y | 1FYX2 | NT$71,537 |
工業台式磨床
立式/台式磨床組合
Powergrind 系列,重型台式磨床
磨床
經濟型台式磨床
台式砂輪機
砂輪機
Powergrind XP 系列,重型台式磨床
立銑刀磨床
組合台式磨床
次數 | 型號 | 刷子大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 0377 | NT$7,107 | 詢價 | |
B | 0553 | NT$5,784 | 詢價 | |
C | 0554 | NT$9,641 | 詢價 | |
C | 0554 / 400V | NT$9,641 | 詢價 | |
D | 0556 | NT$6,362 | 詢價 |
砂輪修整機、修整、外徑及內徑磨床
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
隨鑽測井A | CU4VCU | NT$215,017 |
台式平面磨床,手動,6 x 12 英寸尺寸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
9682122 | CH3QLP | NT$370,661 | 查看具體信息 |
台式砂輪機
台式磨床專為成型、研磨和磨銳工具、尖端和板材而設計。 這些緊湊型研磨機可以在不使用時存放。 它們具有高速運轉的砂輪或砂帶,以形成或平滑工件。 Raptor Supplies 提供各種品牌的台式磨床,例如 頓, 噴射工具, 向西 和Palmgren。 噴射 台式磨床採用全封閉、預潤滑的滾珠軸承,性能穩定且無故障。 他們有可調節的火花防護罩和大眼罩,以確保最大的安全性。 這些經 UL 認證的研磨機由 1.5 hp 電機提供動力,可讓精細和粗糙的陶瓷砂輪有效地清潔和磨削金屬。 強大的台式磨床來自 帕姆格倫 增加了輪對輪間隙,以便於長物品的接地和修整。 這些台式磨床採用工業級電容電機,可在啟動和負載運行期間提供不可或缺的額外電流。 從這些台式磨床中進行選擇,提供 6、7、10、12 和 8 英寸的砂輪高度。 它們提供的最大空載速度為 3500 rpm。
用途
這些台式磨床提供了廣泛的功能組合,使其適用於工程、電氣、汽車、航空航天和建築中的切割工具、木材、鑿子、鑿子、工具鑽頭、鑽頭、尖端和板材的成型、製造、研磨和銳化行業。 它們也可用於磨削、去毛刺、倒角和清潔應用。
功能
頓 台式砂輪機
- 代頓台式磨床配備了高品質電機,適用於碳金屬和合金的長工作週期和重負荷使用。
- 這些磨床提供更大的輪與輪間隙,可以輕鬆地將長物品接地,並具有用於角磨的大型可調節工具,以及安全高效的傾斜。
- 代頓台式研磨機配備密封軸承和動態平衡轉子,可最大限度地減少振動,實現平穩運行。
- 它們還配有滾珠軸承,可實現低旋轉摩擦,並提供 3450 rpm 的最大輪速。
- 這些台式研磨機在負載條件下提供大約 4 到 7 倍的工作週期,並且提供的速度比大多數傳統台式研磨機低 8 倍。
- 代頓台式磨床還配備火花防護罩和可調節安全眼罩,並用防風螺栓固定,以提高安全性。
費爾維 台式砂輪機
- Fervi 台式磨床是用於分離或切割材料的理想工業電動工具。
- 它們配有用於粗磨材料的砂輪和用於清潔殘留物的刷子。
- 這些裝置具有用於支撐件和吸孔的支架(位於防護裝置的後部),以及 4 個螺栓,以便在工作台上安全且輕鬆地安裝。
噴射工具 台式砂輪機
- Jet Tools 工業台式磨床提供可變磨削,配有細(60 粒度)和粗(36 粒度)透明砂輪。
- 這些台式磨床採用完全封閉、預潤滑的滾珠軸承和橡膠底座,以避免機器振動時發生移動。
帕姆格倫 台式砂輪機
- Palmgren 提供工業台式磨床,為所有清潔、研磨、倒角、去毛刺和磨銳目的提供安靜和平穩的動力。
- 它們具有重型電容器電機,可提供啟動過程和負載運行期間所需的額外電流。
- 這些磨床擴大了輪與輪之間的間隙,可以安全、輕鬆地將長物品接地。
- 裝置的動態平衡轉子和密封軸承旨在減少振動並確保平穩運行。
- 它們配有一個大型可調節工具,可用於安全角磨和有效傾斜。
- 這些研磨機配有可調節的安全眼罩和火花防護裝置,可以使用颶風螺栓輕鬆定位,以提高安全性。
- Palmgren 台式研磨機有一個專用的落地式底座和一個帶有塗層鋼軟管的單端口集塵系統(在型號如 Powergrind XP 系列 研磨機)。
向西 台式砂輪機
- Westward 台式磨床專為需要高速旋轉以產生工件拋光光潔度的通用應用而設計。
- 他們內置了 LED 工作燈,用於詳細查看項目,並提供由氧化鋁製成的中粗砂輪(分別為 36 和 60 粒度),以獲得出色的研磨效果。
- 它們具有可調節的工具架和眼罩,以確保安全操作。
- 向西 1KEL8台式磨床 有一個靈活的 LED 工作燈,帶有獨立的開/關開關。
工作機制
台式磨床有一個電動機,它在皮帶輪和皮帶的幫助下為砂輪提供旋轉動力。 因此,當電動機啟動時,電動機在錐輪和三角帶的幫助下以一定的速度旋轉。 因此,砂輪也開始旋轉,從而進行磨削操作。
這些固定式磨床安裝在工作台上,操作員用雙手將工件靠在旋轉的皮帶或砂輪上,以達到平滑或成型的目的。 砂輪/皮帶的粒度越粗,它將消除的材料越多,粒度越細,它在工件上留下的光潔度就越光滑。
標準與批准
- Dayton 台式研磨機經過 CSA 認證,可確保安全操作。
- Fervi 裝置已通過 CE 認證。
- Jet Tools 台式磨床已獲得 UL 認證。
- Palmgren 台式磨床已通過 CSA / US 認證,並且還符合 OSHA 認證以防止事故發生。
- Westward台式磨床符合UL標準。
常问问题解答
你可以使用沒有防護裝置的台式磨床嗎?
砂輪護罩將火花和碎屑遠離用戶,並保護他們免受砂輪和磨料切割,如果它們失效或飛走可能會造成嚴重損壞。
台式磨床需要用螺栓固定嗎?
確保所有研磨機都有防護裝置,如果基座設計為用螺栓固定在其上,請確保研磨機安裝在地板/表面上。 但是,如果不存在螺栓孔,則螺栓連接不是強制性的。
如何選擇砂輪?
選擇砂輪時,應考慮磨床馬力。 如果馬力小於車輪直徑,建議使用較軟等級的車輪,如果馬力大於車輪直徑,則選擇較硬等級的車輪。
你能用台式磨床磨刀嗎?
台式磨床可以用來磨刀。 這些工具有一個高速紡車,可用於修整塑料、金屬和木質材料。
我可以用台式磨床磨鑿子嗎?
是的,您可以在台式磨床上磨鑿鑿子。 你的台式磨床應該有足夠的力量和完美的石頭類型。 更重要的是,您應該使用技術來保持正確的斜角,同時防止工具中的鋼材過熱,這可能導致切削刃軟化。
為什麼在台式磨床上安裝眼罩?
許多台式磨床都有一個嵌入式眼罩,可以有效地保護操作員的眼睛免受金屬碎片和飛濺的磨粒傷害。
為什麼台式磨床有兩個輪子?
台式磨床配備兩個可用於多種應用的輪子。 第一個砂輪主要用於精確磨刀,而另一個砂輪則適合粗磨。 這些輪子可以根據用戶的需要方便地更換為不同的輪子配置。
探索更多
- 除塵Mo子和清潔墊
- 錘子和打擊工具
- 張緊器和拉緊器
- 可轉位工具
- 噪音控制
- 絕緣工具組
- 開口扳手套裝
- 托盤防篡改套件和工具
- 電線架柱
- 附著力測試儀配件
- KINEDYNE 運輸鏈4700磅
- DIXON 浮動法蘭
- BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/離心風機農場負載電機,三相,全封閉冷卻
- ABC HAMMERS 青銅/銅大錘
- EATON FDC 系列完整塑殼斷路器,F 框架
- MILLER BY HONEYWELL 絞車
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-R 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- GROVE GEAR EL 系列,BD 型,EL 系列,BD 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- HOSHIZAKI 基地
- JONES STEPHENS 刀具