化學傳輸磁力驅動泵| Raptor Supplies 台灣

化學轉移磁力驅動泵

篩選

化學輸送磁力驅動幫浦非常適合在化妝品、製藥和食品產業中輸送輕度腐蝕性酸、鹼、無菌溶液和溶劑。猛禽...阅读更多

LITTLE GIANT PUMPS -

1.5-MDI-SC系列磁力驅動泵

Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC 系列磁力驅動幫浦用於輸送腐蝕性或危險液體,例如酸、鹼和溶劑。其磁力驅動設計無需傳統密封件,可防止洩漏並確保環境安全。它們用於化學製造、藥品生產、廢水處理和實驗室環境,處理具有挑戰性的流體,同時保持製程完整性。這些泵浦具有玻璃填充聚丙烯磁體外殼,具有出色的耐腐蝕性並可防止化學降解,使其成為處理腐蝕性流體的理想選擇。它們配有陶瓷止推墊圈和軸組件,以提高耐用性並最大限度地減少磨損。這些磁力驅動幫浦配備丁腈 O 型環,可提供有效的密封,防止在處理油、化學品和溶劑時發生洩漏,確保流體處理過程中的操作完整性和安全性。

次數型號電壓安培PSIHP線長價錢
A589201115V1.188W5.41/356英尺NT$9,643
詢價
A589211230V0.795W5.41/356英尺NT$11,053
詢價
次數型號電壓安培HPPSI總長:線長價錢
A580002115V1.51/306.38.5“6英尺100WNT$11,273
詢價
A580012230V0.641/306.38.5“6英尺100WNT$12,638
詢價
次數型號HP電壓PSI安培總長:線長身高價錢
A5826141/8230V10.51.710.9“6英尺4.9“NT$25,620
A5826041/10115V10.51.710.9“6英尺5"NT$23,911
詢價
LITTLE GIANT PUMPS -

TE-7-MD-HC 系列高腐蝕性化學品輸送泵

Little Giant TE-7-MD-HC 系列泵是磁力驅動泵,設計用於處理工業、商業或住宅應用中的強酸。 它們專為嚴格的化學品轉移或循環過程而設計。 這些 TE-7-MD-HC 泵配備 3/4 hp TEFC 電機,可增強對天氣、污垢和濕氣的防護。 它們配備了玻璃填充聚丙烯蝸殼,以提高強度、尺寸穩定性和結構剛度。 這些泵具有抗蠕變性和更高的耐磨性。 它們的比重等級為 1.1,並進一步提供氟橡膠 (FKM) O 形圈和陶瓷止推墊圈和軸,以抵抗化學腐蝕和磨損。

次數型號電壓安培HPPSIHz價錢
A587010115 / 230V11.83/425.550/60NT$68,062
A587040230 / 460V2.93/425.550/60NT$81,430
詢價
次數型號電壓安培HPPSI線長價錢
A581503115V2.41/129.5190W6英尺NT$16,915
A581513230V1.21/129.5190W6英尺NT$16,866
詢價
次數型號HP電壓PSI安培總長:線長身高價錢
A5836131/8230V11.90.98.7“6英尺5.5“NT$31,309
詢價
A5836031/8115V11.92.028.7“6英尺5.5“NT$28,227
詢價
次數型號電壓安培PSIHP線長身高價錢
A583002115V2.1200W151/86英尺5.6“NT$24,307
詢價
A583012230V1240W151/86英尺5.6“NT$26,950
詢價
次數型號電壓安培HPHz價錢
A583503115V2208W1/850/60NT$25,945
A583513230V1.1240W1/850/60NT$28,227
詢價
次數型號HP電壓PSI安培總長:線長身高價錢
A5816041/20115V7.11.38.9“6英尺5"NT$20,288
A5816141/25230V7.10.88.9“6英尺5"NT$28,545
次數型號電壓安培HPPSI線長價錢
A588001115V0.416W1/2002.43英尺NT$6,653
A588002230V0.218.6W1/2002.43英尺NT$6,605
詢價
次數型號HP電壓PSI安培總長:線長身高價錢
A5806131/12230V6.30.648.8“6英尺5"NT$17,922
詢價
A5806031/30115V6.31.78.9“6英尺5"NT$15,765
詢價
次數型號電壓安培HPPSI價錢
A587600115 / 230V11.83/425.51230WNT$93,181
詢價
A587603230 / 460V2.93/425.51230WNT$97,937
詢價
LITTLE GIANT PUMPS -

2-MD-SC 系列半腐蝕性化學品輸送泵

Little Giant Pumps 2-MD-SC 系列半腐蝕性化學品輸送泵專門設計用於處理半腐蝕性化學品,包括酸、鹼、溶劑、鹽水、電鍍液、無菌溶液和液體。 它們具有玻璃填充聚丙烯葉輪,可承受泵送流體中懸浮顆粒和固體的磨損作用,從而延長使用壽命。 這些化學品輸送泵可在高達 150 華氏度的水溫下運行。它們具有無密封磁力驅動器,適用於在線、非潛水應用。 這些化學品輸送泵配有丁腈 O 形圈,可防止洩漏。 它們配備了陶瓷止推墊圈和軸,用於處理推力載荷。 這些化學品輸送泵有 115 和 230V 型號。

次數型號電壓安培Hz價錢
A580523115V6.460109WNT$12,814
詢價
A580503115V1.4360109WNT$12,814
詢價
A580513230V0.6450/60100WNT$14,198
次數型號HP電壓PSI安培總長:線長身高價錢
A5816031/12115V9.52.48.9“6英尺5"NT$19,112
詢價
A5816131/25230V9.51.28.9“6英尺5"NT$22,194
詢價
次數型號電壓安培HPPSI線長價錢
A582002115V2.4213W1/1210.26英尺NT$16,381
詢價
A582012230V1.4212W1/1210.26英尺NT$17,835
詢價
LITTLE GIANT PUMPS -

A系列無腐蝕性輸送泵

次數型號HP電壓出料口尺寸進水口尺寸價錢
A942161512115 / 230V2"2"NT$25,932
詢價
A942161913230V2"2"NT$28,477
詢價
A942163014230V2"2"NT$34,837
詢價
LITTLE GIANT PUMPS -

JCM 系列無腐蝕性輸送泵

次數型號安培HP電壓出料口尺寸價錢
A942156969.83/4115V1 1機構/ 2“NT$19,033
詢價
A942157049.81115V1 1機構/ 2“NT$19,082
詢價
A9421552216.8/8.42115 / 230V1 1機構/ 2“NT$23,828
詢價
LITTLE GIANT PUMPS -

磁力驅動泵

可水平安裝的磁力驅動泵,由耐腐蝕材料製成,可提供輕度腐蝕性液體的循環。 在115/230 VAC下運行,可產生高達45 GPM的流量。 cCSAus被列為安全法規

次數型號HPHz電壓價錢
A931781221 1 / 2-208-230 / 460V-NT$54,801
詢價
B5845381/850/60230V4543 米處 31 LPHNT$57,628
詢價
C5846381/850/60230V4543 米處 31 LPHNT$64,651
詢價
D5826381/1050/60230V3218 米處 31 LPHNT$41,345
詢價
E5825031/10-115V-NT$20,477
F5810121/20-230V-NT$15,676
詢價
F5815381/2050/60230V-NT$18,847
詢價
G5810311/25-115V-NT$13,567
H5874001/30-115 / 230V-NT$64,337
詢價
I5892041/35-115V-NT$12,943
G5810301/50-115V-NT$12,002
LITTLE GIANT PUMPS -

S 系列無腐蝕性輸送泵

次數型號HP電壓出料口尺寸價錢
A940282711115V1 1機構/ 2“NT$19,278
詢價
A940282891.5115V1 1機構/ 2“NT$20,648
詢價
A940282972115 / 230V1 1機構/ 2“NT$24,024
詢價
A940282633/4115V1 1機構/ 2“NT$19,180
詢價
次數型號電壓Hz安培HP價錢
A582504115V601.71/10147WNT$19,683
詢價
A582538230V50/60-1/10150WNT$20,344
詢價
A582514230V50/600.71/10150WNT$20,344
詢價
LITTLE GIANT PUMPS -

SC系列磁力驅動泵

次數型號HPPSI電壓安培價錢
A5855041/217.5115 / 230V5525WNT$41,702
詢價
B5825151/87.5230V0.6145WNT$20,741
詢價
C5825091/107.4115V1.3145WNT$19,552
詢價
D5815091/156.1115V0.9100WNT$17,702
詢價
E5805091/303.5115V1.5-NT$13,034
詢價

化學轉移磁力驅動泵

化學品輸送泵設計用於循環化妝品、製藥和食品行業的輕度腐蝕性酸、鹼、電鍍和無菌溶液和溶劑。 Raptor Supplies 提供各種中低流量化學品輸送泵,品牌包括 Finish Thompson、Grainger 和 Little Giant Pumps。 這些泵的葉輪上有磁鐵,電機軸可將電機的全部扭矩傳遞給泵。 由於電機軸不與濕端直接接觸,這些磁力驅動泵不僅能夠有效減少泵洩漏的發生,而且還能降低機械密封的維護成本。 為了進一步減少人力,選定的泵可提供自吸選項。 這些泵不需要手動向吸入管填充液體以去除空氣。 從多種磁力驅動泵中進行選擇,這些泵採用丁腈橡膠 (Buna-N)、三元乙丙橡膠 (EPDM)、氟橡膠 (FKM)、氟橡膠和氟橡膠墊圈材料製成, Raptor Supplies.

常问问题解答

磁力驅動泵在化學品輸送應用中有何優勢?

  • 它們不需要密封件或墊圈,因此無洩漏,可安全處理危險材料。
  • 它們沒有摩擦和發熱的機械密封,比傳統泵具有更高的能效。
  • 它們具有更高的耐用性,可處理腐蝕性化學品和高粘度液體。

如何選擇化學輸送磁力驅動泵?

  • 檢查應用所需的流量和壓力等級。
  • 確定要泵送的化學品的體積和類型。
  • 檢查吸入和排出管道的尺寸和所需的連接配件。

這些化學傳輸磁力驅動泵可以用來泵送化學品以外的液體嗎?

是的,化學傳輸磁力驅動泵用於泵送各種液體,如水、油和其他非腐蝕性液體。 然而,用戶在操作泵之前必須檢查製造商的規格。