TB WOODS 花鍵軸和聯軸器
花鍵軸和聯軸器用於動力傳輸系統,將扭矩和旋轉從一個部件傳遞到另一個部件。花鍵軸採用長圓柱桿型設計,...阅读更多
A5 形狀撓性聯軸器
TB Wood 的 A5 Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的軸向、角度和平行不對中。 這些易於安裝的聯軸器可保護設備免受衝擊、振動和不對中的影響,並廣泛用於冷卻風扇驅動應用。 這些金屬聯軸器具有零間隙和高扭轉剛度,是打印應用和定位系統的理想選擇。 該品牌的 A5 系列彈性聯軸器在 0.48 rpm 時的額定功率為 1.27、3.49、6.03、18 和 100 HP。 從 TB Wood 的 5、10、20、25 和 35 尺寸的撓性聯軸器中進行選擇 Raptor Supplies.
TB Wood 的 A5 Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的軸向、角度和平行不對中。 這些易於安裝的聯軸器可保護設備免受衝擊、振動和不對中的影響,並廣泛用於冷卻風扇驅動應用。 這些金屬聯軸器具有零間隙和高扭轉剛度,是打印應用和定位系統的理想選擇。 該品牌的 A5 系列彈性聯軸器在 0.48 rpm 時的額定功率為 1.27、3.49、6.03、18 和 100 HP。 從 TB Wood 的 5、10、20、25 和 35 尺寸的撓性聯軸器中進行選擇 Raptor Supplies.
HSH 型彈性聯軸器
TB Wood 的 HSH Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 它們最大限度地減少了連接設備上的不對中力,並廣泛用於冷卻風扇驅動應用。 這些接頭配有鋼製和復合間隔管,無需軸承和支撐結構,從而降低了總成本。 該品牌的 HSH 系列 Form-Flex 聯軸器的轉速範圍為 1000 rpm 至 3800 rpm。 各種此類聯軸器(孔長可達 11 英寸)可在 Raptor Supplies.
TB Wood 的 HSH Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 它們最大限度地減少了連接設備上的不對中力,並廣泛用於冷卻風扇驅動應用。 這些接頭配有鋼製和復合間隔管,無需軸承和支撐結構,從而降低了總成本。 該品牌的 HSH 系列 Form-Flex 聯軸器的轉速範圍為 1000 rpm 至 3800 rpm。 各種此類聯軸器(孔長可達 11 英寸)可在 Raptor Supplies.
AX 型撓性聯軸器
TB Wood 的 AX 系列 Form-Flex 聯軸器在兩個軸之間傳遞機械功率和扭矩,並適應角度、平行和軸向不對中。 它們非常適合泵、離心式和螺桿壓縮機、風扇、鼓風機、混合器和渦輪壓縮機,其中兩個完全支撐的軸非常靠近(1/8 至 2 英寸)。 有多種 AX 系列 Form-Flex 聯軸器可供選擇,孔徑尺寸為 1.69、1.75 和 2 英寸 Raptor Supplies.
TB Wood 的 AX 系列 Form-Flex 聯軸器在兩個軸之間傳遞機械功率和扭矩,並適應角度、平行和軸向不對中。 它們非常適合泵、離心式和螺桿壓縮機、風扇、鼓風機、混合器和渦輪壓縮機,其中兩個完全支撐的軸非常靠近(1/8 至 2 英寸)。 有多種 AX 系列 Form-Flex 聯軸器可供選擇,孔徑尺寸為 1.69、1.75 和 2 英寸 Raptor Supplies.
FSH 型彈性聯軸器
TB Wood 的 FSH Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 這些聯軸器具有柔性盤,可最大限度地減少不對中誤差,並提供高扭轉剛度以保持系統的結構完整性。 從多種 TB Wood 聯軸器中進行選擇,提供 6 至 12 個螺栓孔選項 Raptor Supplies.
TB Wood 的 FSH Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 這些聯軸器具有柔性盤,可最大限度地減少不對中誤差,並提供高扭轉剛度以保持系統的結構完整性。 從多種 TB Wood 聯軸器中進行選擇,提供 6 至 12 個螺栓孔選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸D | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSH31-10-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-12-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-22-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-22-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-20-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-18-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-14-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-12-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-10-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-20-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-18-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH31-14-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-12-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-14-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-22-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-12-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-14-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-20-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-18-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-20-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-22-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH35-18-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH37-14-SAE | 詢價 | ||||||||
A | FSH37-18-HD | 詢價 | ||||||||
A | FSH37-18-SAE | 詢價 |
GCF 形式彈性聯軸器
TB Wood 的 GCF Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 這些聯軸器與柔性盤集成在一起,以最大限度地減少不對中誤差,並具有高扭轉剛度,以保持系統的結構完整性。
TB Wood 的 GCF Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 這些聯軸器與柔性盤集成在一起,以最大限度地減少不對中誤差,並具有高扭轉剛度,以保持系統的結構完整性。
次數 | 型號 | 維度A | 適配器BCD | 適配器螺栓連接 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸G | 尺寸P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCF340-31-22SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-14SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-18HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-18SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-12HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-22SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-12SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-31-20SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-31-20HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-31-18SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-31-14SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-31-12HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-31-12SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-22HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-20SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-14HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF340-35-20HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-45-26SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-50-18HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-50-20HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-50-22HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-50-22SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-50-26HD | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-45-18SAE | 詢價 | ||||||||
A | GCF412-50-28SAE | 詢價 |
GCH 形狀撓性聯軸器
TB Wood 的 GCH Form-Flex 聯軸器設計用於連接兩個軸,以在螺桿壓縮機、冷卻塔或印刷機中實現高效的動力傳輸應用。 與剛性聯軸器相比,這些聯軸器採用堅固的盤組設計,可實現更大的扭矩負載和更低的每馬力重量,從而實現更好的內在平衡。 這些聯軸器的高扭轉剛度特性可保持系統的結構完整性,同時平衡角度或軸向不對中。 它們與故障安全機制集成在一起,當元件損壞時,只需通過墊圈傳遞旋轉運動即可激活該機制。
TB Wood 的 GCH Form-Flex 聯軸器設計用於連接兩個軸,以在螺桿壓縮機、冷卻塔或印刷機中實現高效的動力傳輸應用。 與剛性聯軸器相比,這些聯軸器採用堅固的盤組設計,可實現更大的扭矩負載和更低的每馬力重量,從而實現更好的內在平衡。 這些聯軸器的高扭轉剛度特性可保持系統的結構完整性,同時平衡角度或軸向不對中。 它們與故障安全機制集成在一起,當元件損壞時,只需通過墊圈傳遞旋轉運動即可激活該機制。
A5C/B5C 形式彈性聯軸器
TB Wood 的 A5C / B5C Form-Flex 聯軸器是間隔式聯軸器,其配置可最大限度地減少軸分離。 複合墊片 Form-Flex 聯軸器中包含兩個完全加工的鋼輪轂和一個扁平塊墊片,從而無需高維護中心支撐軸承。 這些 A5C / B5C 系列聯軸器採用零間隙設計,無需潤滑即可更換彈性體和齒輪聯軸器。 它們還可以與浮動聯軸器和軸台軸承結合使用,以跨越長距離。 這些聯軸器種類繁多,可供選擇,額定扭矩範圍為 2200 至 34000 磅英寸 Raptor Supplies.
TB Wood 的 A5C / B5C Form-Flex 聯軸器是間隔式聯軸器,其配置可最大限度地減少軸分離。 複合墊片 Form-Flex 聯軸器中包含兩個完全加工的鋼輪轂和一個扁平塊墊片,從而無需高維護中心支撐軸承。 這些 A5C / B5C 系列聯軸器採用零間隙設計,無需潤滑即可更換彈性體和齒輪聯軸器。 它們還可以與浮動聯軸器和軸台軸承結合使用,以跨越長距離。 這些聯軸器種類繁多,可供選擇,額定扭矩範圍為 2200 至 34000 磅英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 自由端浮動 +/- | 角度不對中 | 聯軸器尺寸 | 最高 角度未對準 | 最高 缸徑 | 最大限度。 尺寸@1500 RPM | 最大限度。 尺寸@1800 RPM | 維度A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A5C20_2G | 詢價 | ||||||||
A | A5C20_2R | 詢價 | ||||||||
A | A5C25_2G | 詢價 | ||||||||
A | A5C25_2R | 詢價 | ||||||||
A | A5C30_3R | 詢價 | ||||||||
A | A5C30_3B | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_6R | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_8B | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_6BL | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_4R | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_8BL | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_4B | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_6B | 詢價 | ||||||||
A | A5C35_8R | 詢價 | ||||||||
A | A5C40_4R | 詢價 | ||||||||
A | A5C40_4B | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_8R | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_8B | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_12B | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_10B | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_6B | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_6BL | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_6R | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_6X | 詢價 | ||||||||
A | B5C58_8BL | 詢價 |
AP 形式撓性聯軸器
TB Wood 的 AP 系列 Form-Flex 聯軸器將機械動力從一根軸傳輸到另一根軸。 它們是泵、離心式和螺桿壓縮機、風扇、鼓風機、混合器和渦輪壓縮機的理想選擇。 與其他聯軸器相比,這些聯軸器在兩軸之間提供了更寬的間距,允許在不移動或斷開設備的情況下進行維修操作。 它們可適應角度、平行和軸向不對中。 從各種 Form-Flex 聯軸器中進行選擇,孔徑尺寸為 1.19、1.38 和 1.63 英寸 Raptor Supplies.
TB Wood 的 AP 系列 Form-Flex 聯軸器將機械動力從一根軸傳輸到另一根軸。 它們是泵、離心式和螺桿壓縮機、風扇、鼓風機、混合器和渦輪壓縮機的理想選擇。 與其他聯軸器相比,這些聯軸器在兩軸之間提供了更寬的間距,允許在不移動或斷開設備的情況下進行維修操作。 它們可適應角度、平行和軸向不對中。 從各種 Form-Flex 聯軸器中進行選擇,孔徑尺寸為 1.19、1.38 和 1.63 英寸 Raptor Supplies.
AY 形式撓性聯軸器
TB Wood 的緊耦合 Form-Flex 聯軸器非常適合傳遞扭矩和功率,同時適應兩軸之間的角度、軸向和平行不對中。 這些 AY 系列聯軸器採用 300 個不銹鋼構造的柔性盤,可提供高扭矩值,最大額定扭矩為 7600 磅英寸。 它們不需要額外的潤滑即可平穩運行。 從各種 Form-Flex 聯軸器中進行選擇,最大孔徑為 2.56 英寸 Raptor Supplies.
TB Wood 的緊耦合 Form-Flex 聯軸器非常適合傳遞扭矩和功率,同時適應兩軸之間的角度、軸向和平行不對中。 這些 AY 系列聯軸器採用 300 個不銹鋼構造的柔性盤,可提供高扭矩值,最大額定扭矩為 7600 磅英寸。 它們不需要額外的潤滑即可平穩運行。 從各種 Form-Flex 聯軸器中進行選擇,最大孔徑為 2.56 英寸 Raptor Supplies.
AA 型撓性聯軸器
TB Wood 的 Form-Flex 聯軸器連接兩根軸,並有效地將扭矩/功率從一根軸傳輸到另一根軸。 它們補償距離較近的兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 這些 AA 聯軸器具有柔性盤,可最大限度地減少不對中力並實現輕鬆互換,從而減少停機時間和維護時間。 從各種 Form-Flex 聯軸器中進行選擇,其額定扭矩範圍為 2363 至 17010 磅英寸 Raptor Supplies.
TB Wood 的 Form-Flex 聯軸器連接兩根軸,並有效地將扭矩/功率從一根軸傳輸到另一根軸。 它們補償距離較近的兩個連接軸之間的角度、平行和軸向不對中。 這些 AA 聯軸器具有柔性盤,可最大限度地減少不對中力並實現輕鬆互換,從而減少停機時間和維護時間。 從各種 Form-Flex 聯軸器中進行選擇,其額定扭矩範圍為 2363 至 17010 磅英寸 Raptor Supplies.