電動密閉空間風扇和鼓風機
密閉空間電動風扇和鼓風機持續供應新鮮空氣並排出煙霧。 Raptor Supplies 提供大量密閉空間鼓風機/風扇/通風機以及...阅读更多
電池風扇
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | EL-55ZDC | NT$380,404 | 詢價 |
B | EL5518D | NT$243,464 | 詢價 |
B | EL-6525ZAC | NT$452,064 | 詢價 |
B | EL-6525ZDC | NT$441,134 | 詢價 |
A | EL-55ZAC | NT$388,416 | 詢價 |
密閉空間吹風機
密閉空間風扇,軸向
離心式高輸出鼓風機
Allegro 離心式高輸出鼓風機非常適合需要快速吹掃時間的緊湊空間環境。 它們採用堅韌而輕質的聚乙烯外殼,經久耐用,並配有帶腳的金屬底座,以確保穩定性。 這些經過 CSA 認證的鼓風機整合了兩個 8 英吋端口,可提供排煙或正壓通風,並配有內置提手,可方便攜帶。 有 16 英吋和 16.5 英吋長度可供選擇。
Allegro 離心式高輸出鼓風機非常適合需要快速吹掃時間的緊湊空間環境。 它們採用堅韌而輕質的聚乙烯外殼,經久耐用,並配有帶腳的金屬底座,以確保穩定性。 這些經過 CSA 認證的鼓風機整合了兩個 8 英吋端口,可提供排煙或正壓通風,並配有內置提手,可方便攜帶。 有 16 英吋和 16.5 英吋長度可供選擇。
具有 MVP 的離心鼓風機系統
配備 MVP 的 Allegro 離心式標準鼓風機系統非常適合維持氣流並將其重新引導至儲罐、檢修孔和下水道,且限制極小。 它們採用聚乙烯結構,具有抗紫外線、耐化學腐蝕和耐腐蝕性,以及安全橙色,可在霧天或能見度低的環境中保持清晰度。 這些鼓風機系統配備了模製提手,以提高便攜性,並提供 1/3 和 3/4 馬力型號。
配備 MVP 的 Allegro 離心式標準鼓風機系統非常適合維持氣流並將其重新引導至儲罐、檢修孔和下水道,且限制極小。 它們採用聚乙烯結構,具有抗紫外線、耐化學腐蝕和耐腐蝕性,以及安全橙色,可在霧天或能見度低的環境中保持清晰度。 這些鼓風機系統配備了模製提手,以提高便攜性,並提供 1/3 和 3/4 馬力型號。
次數 | 型號 | 安培 | 風管直徑 | 風管長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF10EXCUP | NT$119,663 | |||||
A | SVF-10ECU | NT$53,480 |
軸流鼓風機
Allegro 軸流風機適用於需要大量產量的應用。 這些直流標準金屬鼓風機包括一個 1/2 馬力發動機和一個高效的六鋒利邊緣葉輪,位於重型金屬外殼中,每側都有手柄,方便攜帶。 它們旨在與標準車輛或卡車電池一起用作動力源。
Allegro 軸流風機適用於需要大量產量的應用。 這些直流標準金屬鼓風機包括一個 1/2 馬力發動機和一個高效的六鋒利邊緣葉輪,位於重型金屬外殼中,每側都有手柄,方便攜帶。 它們旨在與標準車輛或卡車電池一起用作動力源。
綜合先生選項
人孔進入裝置
次數 | 型號 | 安培 | 顏色 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-8AC50 | NT$25,798 | |||||
A | SVF-8AC50G | NT$23,506 | 詢價 | ||||
A | SVF-8AC | NT$29,717 | |||||
A | SVF-8DC | NT$26,118 |
呼吸鼓風機
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 9520-3912M | NT$59,166 | 詢價 |
A | 9520-398M | NT$35,100 | 詢價 |
帶罐和管道的軸流交流金屬鼓風機,8 英寸
電動密閉空間風扇和鼓風機
電動密閉空間風扇和鼓風機循環不斷地供應新鮮空氣或排出煙霧。 Raptor Supplies 提供大量來自 Allegro、Rafman、Americ、 國際空氣系統公司 和 埃科. 美國 confined space blowers and air exhausters are designed for applications requiring larger amounts of air output;密閉空間風機和排氣機設計用於需要大量空氣輸出的應用; ideal for use in Class 1 hazardous locations like pump rooms.非常適合在1.5級危險場所(例如泵房)中使用。 These intrinsically safe blowers are powered by 2063 HP pneumatic motors capable of providing a max airflow of XNUMX CFM.這些本質安全的鼓風機由XNUMX HP氣動馬達驅動,能夠提供最大XNUMX CFM的氣流。 They are enclosed in a dual-wall shell for absorbing impact.它們被封裝在雙壁外殼中以吸收衝擊。 快板 防爆、密閉空間軸流風機用於通風可忽略不計的封閉空間。 這些鼓風機配備強大且節能的電機,能夠在 1636 RPM 的轉速下產生 3320 CFM 的最大氣流。 它們非常適合通過正負通風去除煙霧和有害煙霧,並配有集成手柄,便於攜帶。 電動密閉空間風扇和鼓風機還包括沙井入口套件。
常问问题
應該多久在密閉空間中測試一次空氣?
根據 OSHA 的標準,要全面評估麻醉品或危險,應每隔 4 英尺對密閉空間進行一次測試。
在密閉空間中可以使用哪些類型的通風?
強制通風或排氣通風適用於密閉空間。 強制通風使用強制新鮮空氣通過置換和稀釋空氣來為密閉空間通風,而排氣通風使用排氣在源點持續去除污染物。
在密閉空間中需要換氣多少次?
根據 AIHA(美國工業衛生協會)的說法,對於密閉空間,每 3 分鐘換氣一次或每小時徹底換氣 20 次是可以接受的做法。 密閉空間的通風還取決於該區域通風的產品或材料。
鼓風機比風扇好嗎?
- 風扇是電氣設備,而鼓風機是機械設備。
- 風扇耗電少。 鼓風機相對會消耗更多的功率。
- 風扇根據容量提供中等氣流,而鼓風機提供比風扇更好的氣流。